絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
厚さ(mm)
表面処理
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
規格
1種・2種・3種・4種
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・65・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・TRUSCO・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コノエ・廣杉計器・八幡ねじ・JAPPY・ラクテム・KFC(ケー・エフ・シー)・冨士精密・BUMAX・SUGICO(スギコ)・RMSレアメタルスクリュー・岩田製作所・スーパーツール・ハードロック工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
1,303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット