絞り込み
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(89)
  • W5/32(1)
  • W3/16(8)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS304(16)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(1)
  • チタン(4)
  • ニッケル合金(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(69)
  • S45C(6)
  • SWRM(3)
  • インコネル(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(6)
  • 0.75(3)
  • 0.79(32山)(1)
  • 0.8(84)
  • 1.05(24山)(8)
  • その他(4)
厚さ(mm)
  • 4
  • 2.4(104)
  • 3.2(124)
  • 5(207)
  • 6(75)
  • 6.5(196)
  • 7(73)
  • 8(292)
  • 10(302)
  • 11(134)
  • 12(66)
  • 13(221)
  • 14(45)
  • 15(79)
  • 16(196)
  • 18(109)
  • 19(84)
  • 22(50)
  • 24(73)
  • 29(51)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(5)
  • クロメート(10)
  • クローム(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(8)
  • ノンクローム(1)
  • パーカー(4)
  • ユニクロ(12)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(8)
  • 茶ブロンズ(3)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒染め(1)
ねじ山種類
  • ウィット(8)
  • メートル並目(29)
  • メートル細目(4)
ウィット・メートル並目・メートル細目
規格
  • 1種(73)
  • 2種(14)
1種・2種
二面幅(mm)
  • 8(91)
8
ブランド
  • 大阪魂(70)
  • TRUSCO(10)
  • OHSATO(大里)(7)
  • エスコ(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 八幡ねじ(3)
  • コノエ(2)
  • 廣杉計器(2)
  • 丸エム製作所(1)
  • RMSレアメタルスクリュー(1)
大阪魂・TRUSCO・OHSATO(大里)・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・コノエ・廣杉計器・丸エム製作所・RMSレアメタルスクリュー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット
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
六角ナット 厚さ:4mm 【通販モノタロウ】