六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
材質ステンレス
規格1種
山数-
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。
治具本体の固定作業に。
用途治具本体の固定作業に。
材質S45C
ねじピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC23~31
材質ステンレス(303、304、XM7等)
山数5
表面処理生地(または標準)
ねじ山種類ウィット
規格1種
ねじの種類ナット
ねじの呼びM48
材質ステンレス
山数5
寸法m(mm)29
厚さ(mm)29
規格3種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)75
二面幅S(mm)75
関連資料(0.43MB)
ねじ山種類メートル並目
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
六角ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。