1,628件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
2,040 税込2,244
当日出荷

1袋(4個)
820 税込902
欠品中

エスコ品番EA949LT-723 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
1袋(75個)
750 税込825
当日出荷

RMSレアメタルスクリュー六角ナット 1種 RMS Alloy601
RoHS
材質Alloy601(インコネル601相当品) 規格1種 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RMSレアメタルスクリュー六角ナット 1種 RMS Alloy600
RoHS
材質Alloy600(インコネル600相当品) 規格1種 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SHNJ・SWAJ 平座金
材質SUS310S
1個
69 税込76
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 規格1種 表面処理ドブ ねじ山種類ウィット
1個
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理生地
1個
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ
1箱(1000個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM20 材質 ねじピッチ2.5 寸法m1(mm)12 厚さ(mm)12 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)30 表面処理三価ブラック 寸法e(mm)約34.6 二面幅S(mm)30 寸法dw(Φmm)約29 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
539 税込593
翌日出荷

材質SUS316 規格3種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1個ほか
339 税込373
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質黄銅 規格3種 ねじの種類ナット 表面処理生地 関連資料(0.13MB) ねじ山種類メートル細目
1個ほか
389 税込428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 規格3種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル細目
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼び寸法W3/8 材質SUS316 山数16 寸法m(mm)6 厚さ(mm)6 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 二面幅S(mm)17 関連資料(0.18MB) ねじ山種類ウィット
1個
609 税込670
当日出荷

ねじの呼び寸法M30 材質 ねじピッチ3 寸法m(mm)24 厚さ(mm)24 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)46 表面処理生地 二面幅S(mm)46 ねじ山種類メートル細目
1個
839 税込923
当日出荷

材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類ウィット
1パック(5個)ほか
539 税込593
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質S45C 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
478 税込526
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS316L ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ドブめっき 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類ウイット
1袋(10個)
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S45C材に熱処理を施した六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上S45C/生地
1パック(4個)ほか
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) ねじの呼びW3/4 ねじ山種類ウィット
1個
309 税込340
翌々日出荷

安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質スチール 表面処理三価クロメート
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルトと取付けられる接着面の間に挟むことでバネの様に戻ろうとする力により、ボルトが緩みにくくなり、また、切り込み部分が着座面に食い込むことで物理的に緩みを抑える時に使用します。
1パック(10個)
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のロックナットです。壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。
1個
555 税込611
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。 表面処理三価クロメート(青白色) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
145 税込160
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ爪付きナット 6個入
木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。購入しやすい少量パックです。
1袋(6個)
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西マリーン黄銅六角ナット(M20)
用途船用マンホールの取付ほか 材質黄銅(真鍮・BC) 高さ(mm)m2:(袋部分)- 規格2種(両側面取り)/メートル並目 六角高さ(mm)m:16 表面処理生地 二面幅(mm)S:30 呼び径(ねじ)M20 対角(mm)e:34.6
1袋(4個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(80個)ほか
559 税込615
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。SUS316Lは海水や各種の腐食性の強い媒質に対して腐食耐性(耐粒界腐食性)を強化したものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
1箱(100個)ほか
899 税込989
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角ナット
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ポリフェニレンサルファイド 規格1種
1袋(100個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。 表面処理の密着性が高く、ナット自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = M2幅 = 4mm材料 = ステンレス鋼タイプ = フルステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール六角ナット - メトリック. 六角ナットメトリック DIN934準拠 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

アドバネクスロックワン
材質ステンレス(SUS304WPB)
1セット(40個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM38 材質鉄(または標準) ねじピッチ1.5 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
1,898 税込2,088
当日出荷

材質SNB(SNB7等) 表面処理生地(または標準)
1パック(1個)
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじピッチ1.5 表面処理生地(または標準)
1パック(2個)ほか
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM1.2 材質黄銅 表面処理ニッケル
1パック(66個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)