六角ナット :「ネジ 5mm」の検索結果

六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PFA / 六角ナット)
PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。 非粘着性・潤滑性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント ねじ規格並目 材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 トラスコ品番208-1793 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 質量(g)25.8 ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)8.0 六角高さ(mm)3.5 寸法d(mm)5 アズワン品番64-8430-74
1袋(50本)
1,798 税込1,978
当日出荷

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 ポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(50本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。 表面処理の密着性が高く、ナット自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鉄(クロメートメッキ) 表面処理クロメート 仕様並目ねじ エスコ品番EA949GC セット内容サイズ(入数):M3(300)、M4(200)、M5(100)、M6(50)、M8(50)、M10(30)、M12(30) ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
4,430 税込4,873
当日出荷

片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質スチール 規格1種 表面処理ユニクロメッキ
1パック(400個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質スチール 規格3種 表面処理ユニクロメッキ
1パック(300個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質真鍮 表面処理ニッケルメッキ 規格1種
1パック(390個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質スチール 規格1種 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(190個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質ステンレス 規格3種
1パック(95個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質ステンレス 規格1種
1パック(65個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両側を面取りしています。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ 規格3種
1パック(135個)ほか
649 税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種 材質ステンレス ナット1種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(540個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール ナット1種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面面取の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット2種 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール ナット2種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(560個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種 材質クロメート ナット1種
1パック(560個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種 材質三価クロメート ナット1種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(560個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール ナット3種 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(540個)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種 材質三価クロメート ナット1種 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(560個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)