ナット :「ネジ 5mm」の検索結果

ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
関連キーワード
96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策 材質(本体)POM(ポリアセタール) ねじ規格並目
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ナット)
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備 材質(本体)POM(ポリアセタール) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PFA / 六角ナット)
PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。 非粘着性・潤滑性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント ねじ規格並目 材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット)
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白) ねじ規格並目
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 トラスコ品番208-1793 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 質量(g)25.8 ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)8.0 六角高さ(mm)3.5 寸法d(mm)5 アズワン品番64-8430-74
1袋(50本)
1,798 税込1,978
当日出荷

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 ポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(50本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質 表面処理ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(130個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質 表面処理ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
タイプRタイプ 種別2種 材質ステンレス 規格2種
1パック(16個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格2種 表面処理ユニクローム
1パック(75個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH) フランジタイプセレート付 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
1個(10個)
150 税込165
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
材質ステンレス
1パック(14個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。 表面処理の密着性が高く、ナット自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で締められるナットです。
材質(本体)鉄(SWRM) 表面処理ユニクローム
1パック(56個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。
材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
1パック(22個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(25個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
1パック(40個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質スチール 表面処理クロームメッキ
1パック(75個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質スチール(SS400相当) 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ トラスコ品番818-8156 質量(g)37.9 ねじピッチ0.8 寸法D(mm)9.2 寸法E(mm)9.2 寸法B(mm)8 寸法l(mm)7.2 寸法s(mm)8 寸法m(mm)7.2 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×0.8
1セット(15個)
959 税込1,055
当日出荷

六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(69個)ほか
759 税込835
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
1パック(100個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
1パック(16個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質鉄(クロメートメッキ) 表面処理クロメート 仕様並目ねじ エスコ品番EA949GC セット内容サイズ(入数):M3(300)、M4(200)、M5(100)、M6(50)、M8(50)、M10(30)、M12(30) ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
4,430 税込4,873
当日出荷

座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(137個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部が蝶形になっている一般的な蝶ナットです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1パック(75個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法t1(mm)1 寸法t2(mm)1.7 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で締められるナットです。
材質ステンレス(SUS304)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質スチール 規格1種 表面処理ユニクロメッキ
1パック(400個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質スチール 規格3種 表面処理ユニクロメッキ
1パック(300個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)