絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M24(4)
  • M27(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • (2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3
  • 0.4(1)
  • 0.5(14)
  • 0.7(36山)(21)
  • 0.75(12)
  • 0.8(29)
  • 1(62)
  • 1.25(28)
  • 1.3(1)
  • 1.5(17)
  • 1.58(16山)(2)
  • 1.75(6)
  • 1.8(1)
  • 1.81(14山)(2)
  • 2(8)
  • 2.3(11山)(1)
  • 2.5(6)
  • 2.54(10山)(1)
  • 3.5(1)
  • 3.69(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • その他(1)
3価ホワイト・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M24(4)
M27(2)
やきつかナット 由良産商やきつかナット由良産商
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
HLS 大阪魂HLS大阪魂
5,934税込6,527
1個
翌々日出荷
HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
ばねナット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ばねナット(鉄/三価ホワイト)大阪魂
439税込483
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト
3カ-W Vナット(1シュ 大阪魂3カ-W Vナット(1シュ大阪魂
863税込949
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
全高(mm)21.5二面幅(mm)36呼び径dM24ピッチP(mm)3ねじ高さ(mm)18.8
ばねナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ばねナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(120個)
翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
ばねナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂ばねナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
99,980税込109,978
1箱(55個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
その他ナット