絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
材質
  • ゴム
  • アルミ(4)
  • ステンレスすべて(30)
  • A2(1)
  • SUS303(2)
  • SUS304(19)
  • SUS310S(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(10)
  • 樹脂すべて(22)
  • ナイロン(5)
  • プラスチック(11)
  • ポリカーボネート(PC)(5)
  • 鉄すべて(189)
  • S45C(19)
  • SCM435(2)
  • SNB7(2)
  • SS400(44)
  • SWCH(44)
  • SWRM(43)
  • 黄銅(真鍮)(17)
ブランド
  • ポップリベット・ファスナー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
ウェルナット(スリーブタイプ)C-420L-5-SV M4ゴムナット(1000個入) ポップリベット・ファスナーウェルナット(スリーブタイプ)C-420L-5-SV M4ゴムナット(1000個入)ポップリベット・ファスナー
99,980税込109,978
1箱(1000個)
8日以内出荷
片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。
用途ファンユニット留めに。トラスコ品番159-6135材質ボディ:クロロプレンゴム、ナット:銅合金厚さ(mm)かしめ板:0.5~2.0全長(mm)15下穴径(Φmm)8.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)8.4フランジ厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
その他ナット