絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(2)
  • M5(4)
  • M6(5)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • W3/8(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • ナイロン
  • プラスチック
  • ポリカーボネート(PC)
  • アルミ(4)
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(30)
  • A2(1)
  • SUS303(2)
  • SUS304(19)
  • SUS310S(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(10)
  • 鉄すべて(189)
  • S45C(19)
  • SCM435(2)
  • SNB7(2)
  • SS400(44)
  • SWCH(44)
  • SWRM(43)
  • 黄銅(真鍮)(17)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 1(1)
表面処理
  • カラー(10)
ブランド
  • ハーフェレ(11)
  • エスコ(5)
  • 由良産商(2)
  • 大阪魂(2)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(1)
M4(2)
M5(4)
M6(5)
M8(2)
M10(2)
W3/8(1)
CP-30-BC用樹脂ナット TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナットTAKIGEN(タキゲン)
51税込56
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質ポリアミド6(PA6)
M4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
310税込341
1袋(20個)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M4、B:8.1、C:3.2、D:7.0透明アズワン品番64-7956-76入数20個
M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
325税込358
1袋(20個)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0透明アズワン品番64-7956-77入数20個
M3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
300税込330
1袋(20個)
当日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M3、B:6.4、C:2.7、D:5.6透明アズワン品番64-7956-75入数20個
PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 スリーブ片 ハーフェレPA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 スリーブ片ハーフェレ
749税込824
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化長さ(mm)11下穴径(Φmm)5仕上自然色材質プラスチック仕様20個つなぎ射出成型品
PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟なし ハーフェレPA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟なしハーフェレ
779税込857
1セット(100個)
5日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化長さ(mm)9.5下穴径(Φmm)5仕上自然色材質プラスチック
M 6  プラスチックナット(ナイロン/20個) エスコM 6 プラスチックナット(ナイロン/20個)エスコ
350税込385
1袋(20個)
翌日出荷
材質ナイロン66ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0寸法D(mm)10.0寸法B(mm)11.5厚さC(mm)5.0アズワン品番64-7957-10入数20個
M 4  プラスチックナット(ナイロン/20個) エスコM 4 プラスチックナット(ナイロン/20個)エスコ
330税込363
1袋(20個)
翌日出荷
材質ナイロン66ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7寸法D(mm)7.0寸法B(mm)8.1厚さC(mm)3.2アズワン品番64-7957-08入数20個
BSナイロンケショウナット(クロL1 大阪魂BSナイロンケショウナット(クロL1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
材質ナイロン
BSナイロンケショウナット(シロL1 大阪魂BSナイロンケショウナット(シロL1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
材質ナイロン
シースルーボルト 由良産商シースルーボルト由良産商
279税込307
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
・軽量で電気絶縁性に優れる・耐熱性・耐衝撃良好・耐熱温度80~100℃・傷がつきにくいグリップ部
材質ポリカーボネート透明色RoHS指令(10物質対応)対応
シースルーナット 由良産商シースルーナット由良産商
379税込417
1パック(2個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
・軽量で電気絶縁性に優れる・耐熱性・耐衝撃良好・耐熱温度80~100℃・傷がつきにくいグリップ部
材質ポリカーボネート透明色寸法H(mm)15寸法D(mm)50寸法D1(mm)31寸法H1(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィックス連結ボルト S20 連結ストリップ拡張ダボ ハーフェレラフィックス連結ボルト S20 連結ストリップ拡張ダボハーフェレ
659税込725
1セット(100個)
5日以内出荷
Φ5用の拡張ダボです。
用途Φ5穴長さ(mm)12下穴径(Φmm)5仕上自然色材質PA仕様20個つなぎ射出成型品
PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟付き ハーフェレPA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟付きハーフェレ
1,298税込1,428
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化長さ(mm)7.6下穴径(Φmm)5仕上自然色材質プラスチック
フロントパネルアジャスター ハーフェレフロントパネルアジャスターハーフェレ
4,298税込4,728
1セット(100個)
6日以内出荷
引き出しの前板の位置を調整することができます、前板を2方向(上下・左右)調整用、調整範囲:水平±2mm、垂直±2mm
用途引き出し材質プラスチックセット内容スリーブ(Φ 15 穴用) 1 個,アジャストパーツ 1個
ラフィックス連結ボルト S20 M6連続ストリップ拡張ダボ ハーフェレラフィックス連結ボルト S20 M6連続ストリップ拡張ダボハーフェレ
1,098税込1,208
1セット(108個)
17日以内出荷
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け長さ(mm)13ねじ径M6下穴径(Φmm)10仕上自然色材質PA仕様12 個つなぎ射出成型品
PA製接着剤併用スリーブ シングルスリーブ M8 めねじ ハーフェレPA製接着剤併用スリーブ シングルスリーブ M8 めねじハーフェレ
3,398税込3,738
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化長さL(mm)12下穴径(Φmm)10仕上自然色材質PA
ラフィックス連結ボルト S20 M6接着ダボ ハーフェレラフィックス連結ボルト S20 M6接着ダボハーフェレ
999税込1,099
1セット(100個)
3日以内出荷から17日以内出荷
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け仕上自然色材質PA
HS ベッドコネクター 接着ダボ ハーフェレHS ベッドコネクター 接着ダボハーフェレ
1,198税込1,318
1セット(100個)
6日以内出荷
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け下穴径(Φmm)10外径(Φmm)11仕上自然色材質PA
ラフィックス連結ボルト S20 M4接着ダボ ハーフェレラフィックス連結ボルト S20 M4接着ダボハーフェレ
789税込868
1セット(100個)
6日以内出荷から22日以内出荷
M4に対応した接着ダボです。
用途ノックダウン家具仕上自然色
ワッシャー DIN125準拠 ハーフェレワッシャー DIN125準拠ハーフェレ
629税込692
1セット(100個)
23日以内出荷
ネジなどの際に表面を保護するワッシャー、
用途表面の保護仕上自然色材質プラスチック
PLナット コクサイ[ねじ・ボルト・釘]PLナットコクサイ[ねじ・ボルト・釘]
79,980税込87,978
1パック(300本)
4日以内出荷
ボルトや全ネジ等にワンタッチ施工!大幅な時間短縮を実現! PLナットをまっすぐ挿入して、少し(1回転未満)回すだけで固定完了! 樹脂部分に荷重がかかることはないので、強度的な不安はゼロ! つぶれ・バリ・サビ・汚れ・斜めカット・曲り等、施工しにくいボルトでも全部OK! 体制が悪い(足場が悪い)場所や、つらい「上向き作業」の時間を大幅に短縮。
ねじ寸法3分(W3/8)材質樹脂
その他ナット