その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M5(2)
M6(4)
M8(3)
M10(2)
M11(1)
M12(2)
M13(1)
M14(1)
M16(2)
ねじの呼びをもっと見る
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
色黒
ねじの種類ナット
寸法D(mm)10
表面処理3価ブラック
寸法l(mm)8
寸法K(mm)3.7
寸法dk(mm)14
ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
その他ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。