その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)10
適合ドライバー±
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法C(mm)3.2
寸法A(mm)23
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)17
ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)
特価
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法D(mm)6
寸法A(mm)8
表面処理3価ホワイト
寸法B(mm)25
寸法C(mm)19
ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
材質鉄
表面処理3価ホワイト
寸法t(mm)0.5
適合ねじタッピンねじ1種:M4-16山、タッピンねじ2種・4種:M4-18山
寸法d2(mm)3.4~3.5
1箱(1000個)
¥5,798
税込¥6,378
71日以内出荷
ナットにゴムを溶着したワッシャー(ボンデットワッシャー)をカシめて、一体化した物です。ボンデットワッシャーの弾性にとり、ゆるみ止め効果が発生します。ゴムによる防水効果があります。絶縁効果があります。座面を傷つけません。
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理3価ホワイト
寸法t1(mm)(メタル)1.0
寸法t2(mm)(ラバー)1.7
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
ねじの種類ナット
寸法D(mm)10
表面処理3価ホワイト
寸法l(mm)8
寸法K(mm)3.7
寸法dk(mm)14
ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
1箱(500個)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
適合ねじM4×0.7
材質鉄
寸法H(mm)2.1
寸法A(mm)7.35
寸法t(mm)0.3
表面処理三価ホワイト
1パック(25個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質亜鉛/ダイカスト
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)10
適合ドライバー±
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
その他ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。