絞り込み
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・BSメッキ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・デルタプロテクト・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
規格
1種
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: その他ナット

その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
922件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
連結金具ナット Dタイプ JNーD(+-) (鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂連結金具ナット Dタイプ JNーD(+-) (鉄/クロメート)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)19材質表面処理クロメート寸法l(mm)15寸法d1(mm)13寸法d2(mm)8寸法h(mm)2.1適合ドライバー±
SNB7 アロイ寸切 (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 (ナット付)池田金属工業
369税込406
1パック(1本)ほか
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
ナット(ユニファイ 大阪魂ナット(ユニファイ大阪魂
832税込915
1個
翌日出荷
SUSナット(UNC(タイプワン 大阪魂SUSナット(UNC(タイプワン大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌日出荷
ナット(1シュ(セッサク 大阪魂ナット(1シュ(セッサク大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
Rシルバ-クリップN 大阪魂Rシルバ-クリップN大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌日出荷
寸法L(mm)24寸法d(mm)9呼びM6寸法t(mm)0.8寸法F(mm)3寸法D(mm)6.5寸法E(mm)15適合ねじ6×1.0寸法T(mm)0.8~1.6寸法W(mm)16寸法G(mm)7
ねじ付管筒(L10×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ12×M6)TAKIGEN(タキゲン)
22税込24
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)12寸法L(mm)10質量(g)7ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10323
ねじ付管筒(L10×Φ15×M4) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M4)TAKIGEN(タキゲン)
26税込29
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)13ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード10322
マジックナット(亜鉛ダイキャスト)(小箱) 大阪魂マジックナット(亜鉛ダイキャスト)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
材質亜鉛ダイキャストねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ボンデッドワッシャー付ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂ボンデッドワッシャー付ナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス寸法t1(mm)1寸法t2(mm)1.7ねじ山種類メートル並目
キャップナット F形(鉄/ACP)(パック品) オチアイキャップナット F形(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(1件のレビュー)
529税込582
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理ACP寸法n1(mm)(最小)3
転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK転造ボールねじ用 リターンパイプナットTHK
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類丸形仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W POPナット(ラージF SPH 大阪魂3カ-W POPナット(ラージF SPH大阪魂
667税込734
1セット(3個)ほか
翌日出荷
SUS UNCジャミNT(コートナシ 大阪魂SUS UNCジャミNT(コートナシ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
ユニクロ ナット(1シュ 大阪魂ユニクロ ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
ステンレスナイロンナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスナイロンナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,398税込4,838
1パック(50個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
M6 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM6 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
340税込374
1袋(20個)
翌日出荷
アズワン品番64-7956-78
M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
325税込358
1袋(20個)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0透明アズワン品番64-7956-77入数20個
サンクイックナット(鉄/クロメート) 大阪魂サンクイックナット(鉄/クロメート)大阪魂
1,498税込1,648
1箱(1個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理クロメート
爪付Tナット(鉄/生地) 大阪魂爪付Tナット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
599税込659
1パック(9個)
当日出荷
ねじの呼びM12材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)仕様ナットの全高/14.5(±0.5)mm、挿入部外径/Φ14.1(±0.4)mm
ねじ付管筒(L10×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ10×M5)TAKIGEN(タキゲン)
61税込67
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13504
ねじ付管筒(L20×Φ20×M12) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M12)TAKIGEN(タキゲン)
139税込153
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20ねじ寸法MM12表面仕上げ生地タキゲンコード13490
ねじ付管筒(L30×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L30×Φ15×M6)TAKIGEN(タキゲン)
119税込131
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)30ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13486
ねじ付管筒(L15×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M5)TAKIGEN(タキゲン)
34税込37
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)15質量(g)19ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード11532
ねじ付管筒(L10×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M6)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)11ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10320
ねじ付管筒(L30×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L30×Φ15×M8)TAKIGEN(タキゲン)
63税込69
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)30質量(g)31ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10314
W3/8 差し込みナット エスコW3/8 差し込みナットエスコ
440税込484
1個
当日出荷
エスコ品番EA949PZ-103
管用ナット P=0.75(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂管用ナット P=0.75(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(1000個)ほか
翌日出荷
材質ねじピッチ0.75ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト
メカナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂メカナット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(10個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
キャップナット D形(鉄/ACP)(パック品) オチアイキャップナット D形(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(9個)ほか
当日出荷
材質表面処理ACP寸法H(mm)5.5寸法n1(mm)(最小)2.5寸法n2(mm)(最大)4
ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(150個)
翌日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理ニッケル寸法d1(Φmm)17寸法d2(Φmm)9寸法h(mm)2
1/2” [パッキン付] キャップナット エスコ1/2” [パッキン付] キャップナットエスコ(1件のレビュー)
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432LG-1
転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK転造ボールねじ用 リターンパイプナットTHK
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類角形給脂穴M6仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
大リード転造ボールねじ用 ナット THK大リード転造ボールねじ用 ナットTHK
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W カレイナット 大阪魂3カ-W カレイナット大阪魂
667税込734
1セット(11個)ほか
翌日出荷
0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。
3カ-W アンカーヨウザガネツキナット 大阪魂3カ-W アンカーヨウザガネツキナット大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌日出荷
ボーセイ SUSミニチュアナット 大阪魂ボーセイ SUSミニチュアナット大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌日出荷
ナット(ユニファイ(ホソメ 大阪魂ナット(ユニファイ(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ナット(ユニファイ(ナミメ 大阪魂ナット(ユニファイ(ナミメ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
SUS316L ナット(1シュ 大阪魂SUS316L ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌日出荷
その他ナット