- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- その他ナット
- 23ページ目
23ページ目: その他ナット
「ねじの呼び」から絞り込む
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
ねじの種類ナット
寸法D(mm)10
表面処理ユニクロ
寸法l(mm)8
寸法K(mm)3.7
寸法dk(mm)14
ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
ねじの種類ナット
寸法D(mm)10
表面処理3価ホワイト
寸法l(mm)8
寸法K(mm)3.7
寸法dk(mm)14
ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
色黒
ねじの種類ナット
寸法D(mm)10
表面処理3価ブラック
寸法l(mm)8
寸法K(mm)3.7
寸法dk(mm)14
ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
1箱(500個)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
適合ねじM4×0.7
材質鉄
寸法H(mm)2.1
寸法A(mm)7.35
寸法t(mm)0.3
表面処理三価ホワイト
1パック(25個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質亜鉛/ダイカスト
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)10
適合ドライバー±
軸付標準在庫品の軸端・完成品に規格化されたナットブラケットで、テーブルに直接ボルトで固定する構造になっています。高さ寸法が低くテーブルとの取付けがボルトだけですみます。
ねじ山(リード)のない、一度締めたらゆるまないエラストマー製(弾性体)ナットです。
ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。
防水・防じん・防錆用途に最適です。
右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチ等規格を問いません。
ホールド機能付きソケットから簡単に六角ナットを取り外すことができます。合成プラスチック素材(TPE)で作られたツールは、保持機能を備え、ソケットから簡単にナットを取り外せます。転がり落ちないように六角形の転がり防止機能付き。
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
レースウェイ・ハンガーレール・ダクター等、ほとんどのレール形状に対応!
判別しにくかったボルト挿入方向(表裏)が、テープによって一目瞭然!
事前にナットをレールに入れておく必要なし!全ネジにナットをねじ込み、下から挿入可能!
設置しにくい長い全ネジでも、楽々設置!(近寄る必要なし。床からでも作業可能!)
薄暗い・見にくい・高い・狭い・離れている・・等、作業しにくい場所でも楽々施工!
単純な「押し付けながらの回転」で作業でき、”コツ” (微妙な作業)が一切不要!
両端の”脱落・共回り防止の突起”がレールからの「脱落」「ズレ」「共回り」を防止!
確認のため、わざわざ覗き込む必要なし!
”カチン!”という音と”コツン!”という手応え(アンサーバック機能)により、しっかりロックされたことが確認できます!
ナットの正常回転不足でレールに”しっかり掛かっていない”等という失敗による再作業が無くなります!
1パック(100本)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
その他ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。