絞り込み
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・BSメッキ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・デルタプロテクト・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
規格
1種
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: その他ナット

その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
922件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
クラス10ナット(1シュ 大阪魂クラス10ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
S45C(H)ナット(ザツキ 大阪魂S45C(H)ナット(ザツキ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
SUSナット(1シュ(ゴクボソ 大阪魂SUSナット(1シュ(ゴクボソ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス
SUS ハイテンションナットA2-100 大阪魂SUS ハイテンションナットA2-100大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌日出荷
3カ-ユニ ツメツキTナット 大阪魂3カ-ユニ ツメツキTナット大阪魂
667税込734
1袋(28個)ほか
翌日出荷
HLS 大阪魂HLS大阪魂
958税込1,054
1個
翌日出荷
HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS 大阪魂ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌日出荷
表面処理BS
UFOキャップナット なべ型 由良産商UFOキャップナット なべ型由良産商
259税込285
1パック(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能
材質鉄(SWCH10R)なべ型表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
爪付ナット 4個入 3Fシリーズ BEAVER(ビーバー)爪付ナット 4個入 3FシリーズBEAVER(ビーバー)
119税込131
1パック(4個)
10日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのナットです。
ねじ付管筒(L20×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M10)TAKIGEN(タキゲン)
139税込153
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13491
爪付Tナット(安達製(ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂爪付Tナット(安達製(ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂
689税込758
1パック(12個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
ねじ付管筒(L10×Φ10×M4) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ10×M4)TAKIGEN(タキゲン)
61税込67
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)10ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13505
ねじ付管筒(L15×Φ10×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ10×M5)TAKIGEN(タキゲン)
77税込85
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13500
ねじ付管筒(L25×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L25×Φ20×M10)TAKIGEN(タキゲン)
149税込164
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)25ねじ寸法MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13488
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6)TAKIGEN(タキゲン)
92税込101
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)15質量(g)18寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13052
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8)TAKIGEN(タキゲン)
96税込106
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D1(Φmm)15寸法L1(mm)15質量(g)17寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13051
ねじ付管筒(L15×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ20×M8)TAKIGEN(タキゲン)
57税込63
1個
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13288
ねじ付管筒(L20×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ15×M8)TAKIGEN(タキゲン)
39税込43
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)20質量(g)20ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10316
ねじ付管筒(L20×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M8)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20質量(g)42ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10315
スクリュージャッキ用ロックナット ナベヤスクリュージャッキ用ロックナットナベヤ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め適合機種SJK-105・150・250(K)質量(kg)0.23熱処理焼入HRC35±4RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットロックナット ナベヤローレットロックナットナベヤ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUM22寸法E(mm)1.5表面処理黒染め熱処理焼入HRC35~40RoHS指令(10物質対応)対応
UFOナット トラス型(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂UFOナット トラス型(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(300個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質ねじピッチ1ねじの種類ナット寸法D(mm)10表面処理ユニクロ寸法l(mm)8寸法K(mm)3.7寸法dk(mm)14ねじ山種類メートル並目
ジオメット ネジスピードN(U(オチ 大阪魂ジオメット ネジスピードN(U(オチ大阪魂
667税込734
1セット(23個)
翌々日出荷
クロメート ツメツキTN(オチアイ 大阪魂クロメート ツメツキTN(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(11個)ほか
翌々日出荷
シールド POPナット(アルミ APS 大阪魂シールド POPナット(アルミ APS大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌日出荷
POPナット(アルミSF AFH 大阪魂POPナット(アルミSF AFH大阪魂
667税込734
1セット(8個)ほか
翌日出荷
3カ-W POPナット 大阪魂3カ-W POPナット大阪魂
667税込734
1セット(3個)ほか
翌日出荷
3カ-W POPナット(パイプ SRH 大阪魂3カ-W POPナット(パイプ SRH大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌日出荷
ナットフランジの裏面は、パイプ曲面に添うようR形状に成形してありますので取付後、水平座面が得られます。
3カ-W POPナット(シールド SPS 大阪魂3カ-W POPナット(シールド SPS大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌日出荷
SUSアンカーヨウザガネツキナット 大阪魂SUSアンカーヨウザガネツキナット大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷
SUS フラッシュナットFN 大阪魂SUS フラッシュナットFN大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌日出荷
SUS クリンチング6カクナット 大阪魂SUS クリンチング6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
SUS ラウンドナットNTS 大阪魂SUS ラウンドナットNTS大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
SUS セルブラインドナット 大阪魂SUS セルブラインドナット大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。
ドブSS400ナット(1シュ 大阪魂ドブSS400ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
316Lナット(3シュ(B27 大阪魂316Lナット(3シュ(B27大阪魂
1,172税込1,289
1個
翌日出荷
SUS UNCジャミNT 大阪魂SUS UNCジャミNT大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
3カ-W 6カクナット(8Tホショウ 大阪魂3カ-W 6カクナット(8Tホショウ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
3カ-W ナット(3シュ(ホソメ 大阪魂3カ-W ナット(3シュ(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
その他ナット