絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(33)
  • 水本機械製作所(11)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • Wichard(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 八幡ねじ(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
ねじの呼び
  • M6
  • 1/4(7)
  • 5/16(9)
  • 3/8(9)
  • 1/2(8)
  • 5/8(4)
  • M4(10)
  • M5(12)
  • M8(49)
  • M10(55)
  • M12(52)
  • M16(25)
  • M20(10)
  • M24(6)
  • M30(3)
  • M36(2)
  • M42(2)
  • W1/4(6)
  • W3/8(4)
  • その他(62)
材質
  • ステンレスすべて(25)
  • SUS304(17)
  • SUS316L(6)
  • 鉄すべて(13)
  • SS400(3)
長さ(mm)
  • 15(6)
  • 18(9)
  • 19(1)
  • 25(10)
  • 27(1)
  • 30(8)
  • 33(1)
  • 35(2)
  • 36(2)
  • 42(2)
  • 45(3)
  • 48(2)
  • 58(2)
  • 67(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 85(2)
  • 90(2)
  • 365(2)
  • 495(2)
表面処理
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(6)
  • 生地/未処理(4)
ねじ山種類
  • メートル並目(14)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(17)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(79件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
足長Uボルトセット WAKI(和気産業)足長UボルトセットWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
コ型ボルトセット WAKI(和気産業)コ型ボルトセットWAKI(和気産業)(22件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。ねじ長さ(mm)30材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
足長コ型ボルトナット WAKI(和気産業)足長コ型ボルトナットWAKI(和気産業)(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
コノジボルト 八幡ねじコノジボルト八幡ねじ
55税込61
1個
当日出荷
配管を構造物に固定できます。グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。
表面処理ユニクロめっき
Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂(4件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
Uボルト ステンレス製 TRUSCOUボルト ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
529税込582
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
豆Uボルト (ステンレス製) 水本機械製作所豆Uボルト (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
用途壁面・床面・地面への固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
459税込505特価
1箱(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
ワイヤーUボルト ステンレス製 TRUSCOワイヤーUボルト ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個材質ステンレス(SUS304)
Uボルト(ステンレス) 水本機械製作所Uボルト(ステンレス)水本機械製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質SUS304
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
285税込314
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
SUS コノジBT(ロ40X40 大阪魂SUS コノジBT(ロ40X40大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)70寸法S(mm)30
SUS コノジBT(ロ50X50 大阪魂SUS コノジBT(ロ50X50大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)80寸法S(mm)30
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ29.5mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ29.5mm水本機械製作所
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)18ねじ径M6材質ステンレス質量(g)17寸法L(mm)36寸法D(mm)5.3寸法T(mm)18寸法W(mm)29.5
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ57mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ57mm水本機械製作所
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)25ねじ径M6材質ステンレス質量(g)30寸法L(mm)68寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)57
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ50.5mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ50.5mm水本機械製作所
229税込252
1個
当日出荷から翌日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)26寸法L(mm)57ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)50.5
SUS コノジBT(ロ30X30 大阪魂SUS コノジBT(ロ30X30大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)55寸法S(mm)25寸法P(mm)38ねじ径dM6
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ41mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ41mm水本機械製作所(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)22寸法L(mm)49ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)41
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm水本機械製作所
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス寸法W(mm)34
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ25mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ25mm水本機械製作所
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)18ねじ径M6材質ステンレス質量(g)15寸法L(mm)33寸法D(mm)5.3寸法T(mm)18寸法W(mm)25
Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱)大阪魂
419税込461
1箱(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ワイヤーUボルト 水本機械製作所ワイヤーUボルト水本機械製作所
1,798税込1,978
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ Uボルト(ユニュウ 大阪魂ユニクロ Uボルト(ユニュウ大阪魂
667税込734
1袋(24個)ほか
翌々日出荷
寸法E(mm)17-19ねじの呼びdM6 P=1.0
3カ-W コノジBT(ロ40X40 大阪魂3カ-W コノジBT(ロ40X40大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)70寸法S(mm)30
3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
Uボルト(鋼管用(SUS316L/生地) 大阪魂Uボルト(鋼管用(SUS316L/生地)大阪魂
689税込758
1パック(2個)
翌々日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)
Uボルト用プレート(歩道橋用(ステンレス/生地) 大阪魂Uボルト用プレート(歩道橋用(ステンレス/生地)大阪魂
769税込846
1パック(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6P25X70材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ21mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ21mm水本機械製作所
119税込131特価
1個
当日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)13寸法L(mm)27ねじ径M6ねじ長さ(mm)15寸法D(mm)5.3寸法T(mm)15寸法W(mm)21
Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM6材質ねじピッチ1表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
M6x 84mm ステンレス製 Uボルト エスコM6x 84mm ステンレス製 Uボルトエスコ(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BJ-6材質ステンレスねじの呼びM6
ドブUボルト(コウカンヨウ 大阪魂ドブUボルト(コウカンヨウ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
呼び寸法20Aねじ径M6
3カ-W コノジBT(ロ30X30 大阪魂3カ-W コノジBT(ロ30X30大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)55寸法S(mm)25寸法P(mm)38ねじ径dM6
SUS コノジBT(ロ35X35 大阪魂SUS コノジBT(ロ35X35大阪魂
703税込773
1個
翌々日出荷
寸法S(mm)35
Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂Uボルト(コウカンヨウ大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
ねじ径M6
SUS Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂SUS Uボルト(コウカンヨウ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
Uボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)Uボルト ステンレスAIOULE(ふじわら)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
材質SUS304ステンレス
Uボルト・コ型ボルト