絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 1/4(7)
- 5/16(9)
- 3/8(9)
- 1/2(8)
- 5/8(4)
- M4(10)
- M5(12)
- M8(50)
- M10(57)
- M12(52)
- M16(27)
- M20(10)
- M24(6)
- M30(3)
- M36(2)
- M42(2)
- W1/4(5)
- W3/8(6)
- その他(61)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(26)
- SUS304(18)
- SUS316L(6)
- 鉄すべて(14)
- SS400(3)
長さ(mm)
- 15(6)
- 18(9)
- 25(10)
- 30(8)
- 35(2)
- 36(3)
- 42(3)
- 45(3)
- 48(2)
- 49(2)
- 54(2)
- 57(2)
- 58(2)
- 67(3)
- 68(2)
- 70(2)
- 75(2)
- 80(2)
- 365(2)
- 495(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(7)
- 生地/未処理(4)
ねじ山種類
- メートル並目(14)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(17)
1
ブランド
- 大阪魂(33)
- 水本機械製作所(11)
- WAKI(和気産業)(3)
- Wichard(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- 池田金属工業(2)
- 八幡ねじ(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
大阪魂・水本機械製作所・WAKI(和気産業)・Wichard・エスコ・TRUSCO・池田金属工業・八幡ねじ・AIOULE(ふじわら)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(9)
M4(10)
M5(12)
M6
M8(50)
M10(57)
M12(52)
M16(27)
M20(10)
その他(61)
ねじの呼びをもっと見る

足長Uボルトセット
WAKI(和気産業)(28件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷足長タイプなので、幅広い用途に使えます。用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
コ型ボルトセット
WAKI(和気産業)(22件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)ねじ長さ(mm)30表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
足長コ型ボルトナット
WAKI(和気産業)(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷足長タイプなので、幅広い用途に使えます。用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
Uボルト ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
豆Uボルト (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。用途壁面・床面・地面への固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
ワイヤーUボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個材質ステンレス(SUS304)
Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)
池田金属工業¥1,998~税込¥2,198~1パック(25個)ほか4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質鉄表面処理ユニクロ
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm
水本機械製作所¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス寸法W(mm)34
ステンレス管用ユーボルト
エスコ¥285~税込¥314~1個当日出荷から4日以内出荷最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ50.5mm
水本機械製作所¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)26寸法L(mm)57ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)50.5
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ57mm
水本機械製作所¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)30寸法L(mm)68ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)57
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ25mm
水本機械製作所¥139~税込¥153~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)15寸法L(mm)33ねじ径M6ねじ長さ(mm)18寸法D(mm)5.3寸法T(mm)18寸法W(mm)25
Uボルト(ステンレス)(少量販売)
池田金属工業¥2,198~税込¥2,418~1パック(10個)ほか4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質ステンレス(SUS304)
SUS Uボルト(コウカンヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
強力Uボルト(ステンレスSUS316L)
Wichard¥2,198税込¥2,4181個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。用途船舶艤装用として。 ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)材質/仕上ステンレス(SUS316L)
Uボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。材質SUS304ステンレス
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ70mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)36寸法L(mm)80ねじ径M6ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)5.3寸法T(mm)30寸法W(mm)70
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ41mm
水本機械製作所(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)22寸法L(mm)49ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)41
ワイヤーUボルト
水本機械製作所¥1,798~税込¥1,978~1袋3日以内出荷から4日以内出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ29.5mm
水本機械製作所¥149~税込¥164~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)17寸法L(mm)36ねじ径M6ねじ長さ(mm)18寸法D(mm)5.3寸法T(mm)18寸法W(mm)29.5
ドブUボルト(コウカンヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます呼び寸法20Aねじ径M6