19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインドウォッシャー液 寒冷地用 モノタロウウインドウォッシャー液 寒冷地用モノタロウ(92件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(20L)
翌日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9付属品専用コック成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。液色液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度 古河薬品工業オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度古河薬品工業(75件のレビュー)
379税込417
1本(2L)
当日出荷
強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
解氷・撥水ウォッシャー液 古河薬品工業解氷・撥水ウォッシャー液古河薬品工業(33件のレビュー)
599税込659
1本(2L)
当日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液)タイプ撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
解氷スーパーウォッシャー液 古河薬品工業解氷スーパーウォッシャー液古河薬品工業(26件のレビュー)
699税込769
1本(2L)
当日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
寒冷地用油膜取りスーパーウォッシャー液 古河薬品工業寒冷地用油膜取りスーパーウォッシャー液古河薬品工業(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(5L)
当日出荷
強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。 原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。 特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。 ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40付属品ノズルタイプ寒冷地用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウインドウオッシャー液スーパー2L PROSTAFF(プロスタッフ)ウインドウオッシャー液スーパー2LPROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)
299税込329
1本(2000mL)
当日出荷
2L大容量で視界スッキリ!! ウィンドウのチリ・ホコリ・汚れを強力洗浄、クリアな視界を保つ大容量ウォッシャー液です。 ゴム部品や金属パーツを傷めないので、安心してお使いいただけます。
使用方法(1)本製品のキャップを外し、車のボンネットを開け、ウォッシャータンクに本製品を注いでください・(2)汚れがひどい場合は原液のまま、通常時は本液と水を1:2で希釈してご使用ください質量(g)2125タイプストレート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125危険物の類別非危険物
ウィンドウォッシャー液 古河薬品工業ウィンドウォッシャー液古河薬品工業(2件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。 ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液トラスコ品番836-1332容量(mL)4000容量(L)4容量(g)4000危険物の類別非危険物
寒冷地用SGウインドウォッシャー液 古河薬品工業寒冷地用SGウインドウォッシャー液古河薬品工業(11件のレビュー)
529税込582
1本(2L)ほか
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プロタイプ 冬期(寒冷地)用 ウインドウォッシャー液 古河薬品工業プロタイプ 冬期(寒冷地)用 ウインドウォッシャー液古河薬品工業(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(20L)
7日以内出荷
冬季(寒冷地)に最適な高濃度、高級ウィンドウォッシャー液です。5倍まで希釈可能、原液では-50℃の寒さまで耐えられるので、日本の全ての地域で使用できます。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
凍結温度(℃)-50(原液)、-5(5倍希釈)仕様コック付きトラスコ品番458-9572危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
NEW寒冷地ウォッシャー2L PROSTAFF(プロスタッフ)NEW寒冷地ウォッシャー2LPROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)
469税込516
1本(2000mL)
5日以内出荷
寒い日に凍りにくく、冬のレジャーから普段の使用までOKの寒冷地用ウォッシャー液です。特殊洗浄成分配合により油膜や塩カルを強力洗浄しクリアな視界を保つストレートタイプです。ゴム部分や金属パーツ類を傷めずご使用頂けます。 そのまま使えるストレートタイプ。 外気温-35℃~+40℃対応。
凍結温度(℃)-35℃質量(g)2125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125危険物の類別非危険物
撥水ウォッシャー液 -30℃ 2L 古河薬品工業撥水ウォッシャー液 -30℃ 2L古河薬品工業(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ウォッシャーするだけでフロントガラスを撥水コーティングし、雨を瞬時に弾きます。 ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。 液跡の固着防止効果で、フロントガラスやボディについた液跡が水洗いでも簡単に洗い流せます。 レベリング効果で施工済みの撥水コーティング被膜を補修・保護し、撥水効果を長持ちさせます。 原液凍結温度が-30℃ですので、冬季や寒冷地でも安心してお使いいただけます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。トラスコ品番194-8710セット内容注入済みシール材質/仕上超純水、メタノール(32~34wt%)、界面活性剤、シリコーン容量(mL)2000質量(g)1950容量(L)2アズワン品番64-8332-92危険物の類別非危険物
ウインドウォッシャー液 -30℃用 ジョイフルウインドウォッシャー液 -30℃用ジョイフル(7件のレビュー)
569税込626
1本(2L)ほか
当日出荷
ガラスに付着した汚れを除去します。
凍結温度(℃)-30(原液)、-11(2倍希釈)、-6(3倍希釈)材質メタノール、界面活性剤、色素
ウインドウォッシャー液 スキット -40℃ 古河薬品工業ウインドウォッシャー液 スキット -40℃古河薬品工業(1件のレビュー)
189税込208
1本(400mL)
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) -9(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
解氷&融雪剤ウォッシャー ジョイフル解氷&融雪剤ウォッシャージョイフル(3件のレビュー)
579税込637
1本(2L)
当日出荷
解氷&融雪剤除去!-60℃対応ウォッシャー!
凍結温度(℃)-60成分メタノール/界面活性剤/色素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性
ウインドウォッシャー液 寒冷地用 ジョイフルウインドウォッシャー液 寒冷地用ジョイフル(3件のレビュー)
229税込252
1本(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガラスに付着した汚れを除去します。
凍結温度(℃)-20(原液)材質メタノール、界面活性剤、色素
ストロングディ・アイサー Holtsストロングディ・アイサーHolts
419税込461
1本(400mL)
翌々日出荷
「ストロング」なネーミングが解氷の強さをアピール!ガラスに直接スプレーするだけ・・と作業がとてもカンタン!特殊アルコールの強力な「溶解力」と炭酸ガスの強い「噴射力」で瞬時に氷を溶かします。解氷効果は-40℃に対応。再凍結防止効果もあり、温暖地域から寒冷地まで広くお使い頂けます。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用出来ます。カギ穴にもスプレーできるチューブ付きです。
危険等級凍結温度(℃)-40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
油膜取りウォッシャー解氷PLUS ジョイフル油膜取りウォッシャー解氷PLUSジョイフル
679税込747
1個
6日以内出荷
油膜による視界不良を解消。夜のドライブを快適にします。
成分メタノール/イオン系界面活性剤/色素容量(L)2危険物の類別非危険物
ウインドウォッシャースーパー寒冷地用 TIPTOPウインドウォッシャースーパー寒冷地用TIPTOP
11,980税込13,178
1箱(18L)
6日以内出荷
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。原液で-20℃、2倍希釈で-7℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液成分水、界面活性剤、メタノール等使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。黄色容器バックインボックス(コック付き)液性中性香り柑橘系危険等級凍結温度(℃)原液:-20、2倍希釈:-7危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量4.5L危険物の性状水溶性
撥水ウインドウォッシャー解氷PLUS ジョイフル撥水ウインドウォッシャー解氷PLUSジョイフル
699税込769
1個
6日以内出荷
強力撥水で雨をはじく。ウォッシャーしてワイピングするだけでカンタン強力撥水。
成分メタノール/シリコン/界面活性剤容量(L)2危険物の類別非危険物

ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります

ウォッシャー液寒冷地用