特価
本日8月12日(水)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度 古河薬品工業

    オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度

    古河薬品工業(78件のレビュー)
    359税込395
    1本(2L)
    当日出荷
    強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
    凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウインドウオッシャー液スーパー2L PROSTAFF(プロスタッフ)

    ウインドウオッシャー液スーパー2L

    PROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)
    489税込538
    1本(2000mL)
    当日出荷
    2L大容量で視界スッキリ!! ウィンドウのチリ・ホコリ・汚れを強力洗浄、クリアな視界を保つ大容量ウォッシャー液です。 ゴム部品や金属パーツを傷めないので、安心してお使いいただけます。
    使用方法(1)本製品のキャップを外し、車のボンネットを開け、ウォッシャータンクに本製品を注いでください・(2)汚れがひどい場合は原液のまま、通常時は本液と水を1:2で希釈してご使用ください質量(g)2125タイプストレート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125危険物の類別非危険物
  • ウィンドウォッシャー液 古河薬品工業

    ウィンドウォッシャー液

    古河薬品工業(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。 ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液トラスコ品番836-1332容量(mL)4000容量(L)4容量(g)4000危険物の類別非危険物
  • ウインドウォッシャー液 -30℃用 ジョイフル

    ウインドウォッシャー液 -30℃用

    ジョイフル(7件のレビュー)
    889税込978
    1本(2L)ほか
    当日出荷
    ガラスに付着した汚れを除去します。
    凍結温度(℃)-30(原液)、-11(2倍希釈)、-6(3倍希釈)材質メタノール、界面活性剤、色素
  • 撥水ウォッシャー液 -30℃ 2L 古河薬品工業

    撥水ウォッシャー液 -30℃ 2L

    古河薬品工業(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ウォッシャーするだけでフロントガラスを撥水コーティングし、雨を瞬時に弾きます。 ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。 液跡の固着防止効果で、フロントガラスやボディについた液跡が水洗いでも簡単に洗い流せます。 レベリング効果で施工済みの撥水コーティング被膜を補修・保護し、撥水効果を長持ちさせます。 原液凍結温度が-30℃ですので、冬季や寒冷地でも安心してお使いいただけます。
    用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。トラスコ品番194-8710セット内容注入済みシール材質/仕上超純水、メタノール(32~34wt%)、界面活性剤、シリコーン容量(mL)2000質量(g)1950容量(L)2アズワン品番64-8332-92危険物の類別非危険物
  • NEW寒冷地ウォッシャー2L PROSTAFF(プロスタッフ)

    NEW寒冷地ウォッシャー2L

    PROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)
    809税込890
    1本(2000mL)
    5日以内出荷
    寒い日に凍りにくく、冬のレジャーから普段の使用までOKの寒冷地用ウォッシャー液です。特殊洗浄成分配合により油膜や塩カルを強力洗浄しクリアな視界を保つストレートタイプです。ゴム部分や金属パーツ類を傷めずご使用頂けます。 そのまま使えるストレートタイプ。 外気温-35℃~+40℃対応。
    凍結温度(℃)-35℃質量(g)2125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125危険物の類別非危険物
  • ウインドウォッシャー液 スキット -40℃ 古河薬品工業

    ウインドウォッシャー液 スキット -40℃

    古河薬品工業(2件のレビュー)
    259税込285
    1本(400mL)
    当日出荷
    フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
    凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) -9(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウインドウォッシャー液 寒冷地用 ジョイフル

    ウインドウォッシャー液 寒冷地用

    ジョイフル(3件のレビュー)
    319税込351
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    ガラスに付着した汚れを除去します。
    凍結温度(℃)-20(原液)材質メタノール、界面活性剤、色素
  • 解氷&融雪剤ウォッシャー ジョイフル

    解氷&融雪剤ウォッシャー

    ジョイフル(3件のレビュー)
    899税込989
    1本(2L)
    当日出荷
    解氷&融雪剤除去!-60℃対応ウォッシャー!
    凍結温度(℃)-60成分メタノール/界面活性剤/色素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性
  • 撥水ウインドウォッシャー解氷PLUS ジョイフル

    撥水ウインドウォッシャー解氷PLUS

    ジョイフル
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    強力撥水で雨をはじく。ウォッシャーしてワイピングするだけでカンタン強力撥水。
    成分メタノール/シリコン/界面活性剤容量(L)2危険物の類別非危険物
  • 油膜取りウォッシャー解氷PLUS ジョイフル

    油膜取りウォッシャー解氷PLUS

    ジョイフル
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    油膜による視界不良を解消。夜のドライブを快適にします。
    成分メタノール/イオン系界面活性剤/色素容量(L)2危険物の類別非危険物

ウォッシャー液』には他にこんなカテゴリがあります

ウォッシャー液寒冷地用