切削工具 :「両締めバイス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4369 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36) 長さ(mm)126 幅(mm)70 質量(kg)5.3 高さ(mm)70 適合ボルト径M12、M14 口金寸法(mm)60×70
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4377 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36) 長さ(mm)180 幅(mm)85 質量(kg)12.3 高さ(mm)85 適合ボルト径M16 口金寸法(mm)70×85
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります