切削工具 :「並目ねじ」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼 付属品調整ねじ付き トラスコ品番125-0510 材質合金工具鋼(SKS2) 呼び寸法1/4 山数20 外径(mm)25 加工ねじユニファイねじ
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

左ねじ用ダイスです。
用途メートルねじ(並目)用。
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
599 税込659
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級 精度表記H3
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼 付属品調整ねじ付き 材質合金工具鋼(SKS2) 外径(mm)50 加工ねじユニファイねじ
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級 精度表記H2
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級 精度表記H4
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 材質合金工具鋼(SKS2) 先端 食付き部の山数1.5山 食付先端:1.5山
1本
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イシハシ精工SKH ハンド組タップ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。 材質材質:SKH 先端先・中・上
1組
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)38
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。 材質タングステン鋼(SKS2) 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

イシハシ精工ダイス 63径
アジャスターねじ付きで寸法の微調整が出来ます。
用途合金工具鋼(SKS2) 厚さ(mm)20 外径(mm)63
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イシハシ精工SKH ハンド先タップ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。 トラスコ品番503-3691 材質材質:SKH 全長(mm)55 ピッチ(mm)0.75 呼び寸法M4 先端 下穴径(Φmm)3.8 ねじ長さ(mm)20 食付き部の山数9山 食付先端:9山 シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

イシハシ精工SKH ハンド組タップ
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。 仕様先・中・上の3本組 トラスコ品番503-4027 材質材質:SKH 全長(mm)55 ピッチ(mm)0.75 呼び寸法M4 先端先・中・上 下穴径(Φmm)3.8 ねじ長さ(mm)20 シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4
1組
3,798 税込4,178
6日以内出荷

イシハシ精工SKH ハンド先タップ
RoHS
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。 トラスコ品番503-0145 材質材質:SKH 全長(mm)100 ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M18 先端 下穴径(Φmm)15.5 ねじ長さ(mm)48 食付き部の山数9山 食付先端:9山 シャンク径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)11 加工ねじメートルねじ
1本
5,998 税込6,598
8日以内出荷

イシハシ精工SKH ハンド組タップ
RoHS
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。 仕様先・中・上 3本組 材質材質:SKH 先端先・中・上 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1組
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります