切削工具 :「三角形」の検索結果

関連キーワード
193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

深穴加工用三角形チップです。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
25,980 税込28,578
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型の三角形チップです。
用途高送り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面使い三角形チップ用です。
用途高送り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最小、三角形3コーナー使いのヘリカル切刃ミーリングカッターです。90°肩削り加工対応可能です。
用途フライス加工用。 全長(mm)5.26 刃長(mm)3.5 寸法R(mm)0.4 コーナーR(mm)0.4 適合ホルダHM390ETP-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール 仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深穴加工用三角形チップです。
用途穴あけ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ 22UIRL
標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。 研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。
材質IC908 トラスコ品番338-4144 形状三角形 ピッチ(mm)6 切刃長さ(mm)12.7 ねじ山角度(°)30 穴の形状円筒穴 内接円(inch)12.7 チップ寸法(mm)22
1箱(5個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 角度(°)90 適合チップHM390 TP/T 0502PDR RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
40,980 税込45,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
82,980 税込91,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 トラスコ品番112-5093 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷

3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,980 税込46,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イスカルチップ TNMG-TF
RoHS
形状正三角形60° 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イスカルチップ TNMG-SF
RoHS
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ TPUN
RoHS
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.08~±0.25 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ TPMT
RoHS
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルチップ TNGG-TF
RoHS
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.1 チップブレーカ両面 材質IC907 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

1箱(10個)
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
9,598 税込10,558
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルチップ TNMG-PP
RoHS
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 トラスコ品番108-9609 材質IC907 使用チップISO旋削 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

イスカルチップ TPUN
RoHS
切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.08~±0.25 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
1箱(10個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中切削用、堅被削材に対応可能です。
用途旋削加工用。 トラスコ品番201-6749 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

汎用加工用です。
用途旋削加工用。 トラスコ品番110-6994 材質IC5005 チップ形状正三角形 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷

イスカルチップ TPKR
フライス用汎用チップ
用途フライス用チップ 仕様DISOミーリング/チップCOAT トラスコ品番339-0063 材質超硬+鉄・SUS用コーティング 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1箱(10個)
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状正三角形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)11 厚さ(mm)5.85 切刃長さ(mm)8 コーナー半径(mm)0.8
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ TCMT-19
材質IC830 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)9.52 逃げ角(度)7 形状三角形
1箱(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

イスカルチップ TNMG-VL
RoHS
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ TNMG-NF
RoHS
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ TPMR
RoHS
逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ TPMR-PF
RoHS
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イスカルチップ TPGH
RoHS
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ TNMS-12
RoHS
形状正三角形60° 材質IC20 厚さ(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ TPGB
RoHS
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質IC20 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります