切削工具 :「研削工具」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカルチップ 22UIRL
標準的な三角形横置きタイプのねじ切り工具は3コーナー使用可能で経済的です。 研削された刃先は切れ味に優れ高品位なねじ切り加工を可能とします。
材質IC908 トラスコ品番338-4144 形状三角形 ピッチ(mm)6 切刃長さ(mm)12.7 ねじ山角度(°)30 穴の形状円筒穴 内接円(inch)12.7 チップ寸法(mm)22
1箱(5個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・面取り加工用。 仕様ピコカット/チップ 勝手
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。
用途内径旋削・45°面取り加工用。 トラスコ品番210-4474 材質超硬+TiNコーティング 長さ(mm)【LF】30 全長(mm)30 勝手 最小加工径(Φmm)0.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。
用途内径溝入れ・旋削加工用。 材質超硬+TiNコーティング 勝手
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング