絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(46)
  • OSG(オーエスジー)(296)
  • NS(日進工具)(259)
  • タンガロイ(258)
  • 三菱マテリアル(218)
  • グーリング(188)
  • 京セラ(168)
  • エスコ(148)
  • NACHI(不二越)(145)
  • カーメックス(131)
  • 住友電工ハードメタル(118)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(112)
  • プロトティップ(107)
  • 岡崎精工(104)
  • 協和精工(87)
  • EIKO(栄工舎)(83)
  • イシハシ精工(81)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(79)
  • サンドビック(76)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(6)
  • 3(6)
シャンク径(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 6(7)
全長(mm)
  • 10(1)
  • 12.5(1)
  • 38(4)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 46(2)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 57(4)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 100(1)
材質
  • CVDコーティング(8)
  • PVDコーティング(58)
  • その他(5)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(67)
  • 超高圧焼結体(2)
溝長(mm)
  • 6(1)
  • 9(1)
6・9
表面処理
  • PVDコーティング(2)
PVDコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(93)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(35)
  • 10,000-50,000円(104)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「1.5mm」の検索結果

関連キーワード
  • 1.5mm ドリル
  • 15mm
  • ドリル 1.5mm
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISOイスカル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISO イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISOイスカル
39,980税込43,978
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ヘリグリップ チップ GRIP イスカルヘリグリップ チップ GRIPイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMY イスカルカットグリップ チップ GIMYイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。
用途外径溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MM イスカルスモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MMイスカル
29,980税込32,978
1本
当日出荷
MULTI-MASTERシャンクに接続用のモジュラー式ドリルです。
用途穴あけ加工用。
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド イスカルマルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッドイスカル
11,980税込13,178
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途高送り加工用。トラスコ品番124-9702長さ(mm)【LF】12.5切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】0.6最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)19.15
マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4 イスカルマルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4イスカル
9,798税込10,778
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途仕上げ加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
カムグルーブ チップ GIQR/L-11 イスカルカムグルーブ チップ GIQR/L-11イスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ、旋削加工用。
ヘリフェース チップ HGPL イスカルヘリフェース チップ HGPLイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌々日出荷
端面加工用2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。トラスコ品番110-8608コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)1.5
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N D3Nシリーズ イスカルロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N D3Nシリーズイスカル
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。穴あけ加工用。
マルチマスター加工ヘッド 4枚刃 形状加工用ヘッド(楕円型) イスカルマルチマスター加工ヘッド 4枚刃 形状加工用ヘッド(楕円型)イスカル
23,980税込26,378
1箱(2個)
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途中仕上げ・仕上げ加工用。刃数4枚材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM イスカルマルチマスター ヘッド MT-ISO-MMイスカル
109,800税込120,780
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。
用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
ミルスレッド チップ MTH-ISO(内径) イスカルミルスレッド チップ MTH-ISO(内径)イスカル
37,980税込41,778
1箱(2個)
4日以内出荷から29日以内出荷
ヘリカル切刃のねじ切り加工用チップです。
用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-T イスカルマルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-Tイスカル
33,980税込37,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタップ ポイントタップ TPG M イスカルワンタップ ポイントタップ TPG Mイスカル
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
幅広い被削材に対応可能なタップです。
用途ねじ切り加工用。
メートルねじ切りチップ IR-MJ イスカルメートルねじ切りチップ IR-MJイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
航空産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
メートルねじ切りチップ ER-MJ イスカルメートルねじ切りチップ ER-MJイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
航空産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MTH-ISO(外径) イスカルミルスレッド チップ MTH-ISO(外径)イスカル
37,980税込41,778
1箱(2個)
4日以内出荷から29日以内出荷
ヘリカル切刃のねじ切り加工用チップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
台形ねじ切りチップ IR/L-TR イスカル台形ねじ切りチップ IR/L-TRイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
送りねじ用台形ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W イスカルミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/Wイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
4コーナー使い四角形チップです。
用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24N-J イスカルペンタカット チップ PENTA 24N-Jイスカル
21,980税込24,178
1箱(5個)
当日出荷から29日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24R/L-Z イスカルペンタカット チップ PENTA 24R/L-Zイスカル
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 17R/L-P-RS イスカルペンタカット チップ PENTA 17R/L-P-RSイスカル
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 17-P-RS/LS イスカルペンタカット チップ PENTA 17-P-RS/LSイスカル
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 34R/L-J イスカルペンタカット チップ PENTA 34R/L-Jイスカル
17,980税込19,778
1箱(4個)
翌々日出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 34N-J イスカルペンタカット チップ PENTA 34N-Jイスカル
17,980税込19,778
1箱(4個)
翌々日出荷から6日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505 イスカルヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505イスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
高精度90°肩削り加工対応しています。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN イスカルヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LNイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLDチップ WNMX-M3/4PW イスカルヘリターンLDチップ WNMX-M3/4PWイスカル
9,098税込10,008
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ チップ GRIP イスカルヘリグリップ チップ GRIPイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNKX/LNMT 1106 イスカルタングミル チップ LNKX/LNMT 1106イスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ハイポジ強化切刃です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タング4フィード チップ FF VNMT 0706 イスカルタング4フィード チップ FF VNMT 0706イスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
9日以内出荷
4コーナー使い縦置きチップです。
用途高送り加工用。刃長(mm)1.5コーナーR(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
チップ KNUX イスカルチップ KNUXイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷
倣い加工対応しています。
厚さ(mm)4.76刃長(mm)19.72適合ホルダCKJNR/L・CKNNR/Lチップ形状55°平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用チップ BGM N-J イスカルドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用チップ BGM N-Jイスカル
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌々日出荷
幅狭突っ切り・溝入れ加工用です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-Dイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スイスカット チップ SCIR/L-22-N/R/L イスカルスイスカット チップ SCIR/L-22-N/R/Lイスカル
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷から29日以内出荷
溝入れ、突っ切り加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
カットグリップ チップ GIMIY イスカルカットグリップ チップ GIMIYイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。
用途内径溝入れ、旋削加工用。材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-E イスカルカットグリップ チップ GIP-Eイスカル
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
2コーナー使い、高精度研削仕様です。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP イスカルカットグリップ チップ GIPイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
2コーナー使い、高精度研削仕様です。
用途溝入れ加工用。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具