172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSS その他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。 使用コーナー数6
1箱(3個)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具 刃数1枚 適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS 切刃形状1枚刃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業六角レンチ(5mm)
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
材質 トラスコ品番796-5257 寸法(mm)【レンチ6角】 質量(g)19
1個
259 税込285
当日出荷

メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSS 質量(g)14 使用コーナー数2
1箱(3個)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(12個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップをカッターに取り付ける際に使用します。
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途メントルデー用チップ。 適合機種メントルデー 材質微粒子超硬 コーナー数3
1箱(3個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合機種ヤングメン 長さ(mm)23.3 厚さ(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)1.2 コーナー数3
1セット(3個)
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(3個)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工 刃数3枚 シリーズフェイス・ショルダーシリーズ
1本
31,900 税込35,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業チップ X63GUR
ジェントルメン用チップ
コーティングなし 使用コーナー数2
1箱(3個)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(12個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業チップ T32MOR
面取り/フリーアングルカット/RCンドカッター用チップ
1箱(12個)
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5) 能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm) 適合チップC22GUX 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)33 寸法d(Φmm)9 寸法A(°)90
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 刃数1枚 寸法L2(mm)28 適合チップC32GUX 付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6) 切刃形状1枚刃
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ
形状ひし形 使用コーナー数4
1箱(12個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面取り加工のできる超硬チップです。
用途面取り加工。 材質微粒子超硬 コーティングAlCrN 材種AC15N
1箱(3個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様●面取り径(mm):0.05~2●刃径(mm):2●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:369-9953 アズワン品番67-2377-53
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様●面取り径(mm):0.05~6●刃径(mm):6●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:370-1431 アズワン品番67-2377-57
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

富士元工業メントルデー
ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。
適合チップTCXT080102
1本
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 仕様R面取り用チップ
1箱(3個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

富士元工業チップ SPET
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり 使用コーナー数4 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(12個)
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(12個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業モミエコ
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT110306 首下長(mm)20
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業ヤングメン
『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
トラスコ品番447-0745 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 質量(g)800 シャンク長(mm)80 適合チップTNEX270412、TNMX270412 首下長(mm)40 最大面取径(Φmm)Φ58.2
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷

ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1 シャンク径(mm)10 材質 仕様【ロックピン】M-1 適合チップTM32GUR/TM32GSR 切刃形状1枚刃
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

富士元工業モミメンnano
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。 刃数1 全長(mm)82 シャンク径(mm)8 先端角(°)90 トラスコ品番361-6258 質量(g)26.5 適合チップENGX040102 切刃形状1枚刃
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。
刃数2 先端角(°)90 切刃形状その他
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士元工業オイルッシャー
チップ寿命大幅UP! ●スリーブに段差をつけることで、切削油がチップにかかりやすくなり 加工時に内径の隅々まで切削油が行き届き、チップ寿命が約20%UPを実現しました。 ●調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調節することができます。
寸法l1(mm)80
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士元工業RスペシャルJr.
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業RヌーボーJr.
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm)36 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40 数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士元工業面取りカッター
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚 シリーズ面取りシリーズ 適合チップTT32GUR、T32MOR 寸法L2(mm)30 付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3) 切刃形状その他
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります