切削工具 :「磁気」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

PROXXON(プロクソン)移動振れ止め台
エコ商品
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

PROXXON(プロクソン)彫刻テーブル
エコ商品
ミニルーターを取り付けて縮小文字の彫刻ができます
用途ミニルーターを使用し鉄やアルミなどへ文字や数字を彫刻します。 適合機種26400・27570・28400・28472・28473・28511・28525・ 質量(kg)2 高さ(mm)140 倍率(倍)1/2・1/3・1/4・1/5 縦(mm)290 横(mm)280 文字寸法(mm)最大:8×4.5、最少:3.2×1.8 アズワン品番64-9674-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)専用延長テーブル
エコ商品
用途長い材料の加工に 適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140) 最大加工長さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

PROXXON(プロクソン)延長テーブル
エコ商品
300mm延長可能
適合本体ウッドレースDX(No.27020) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,598 税込3,958
8日以内出荷

PROXXON(プロクソン)固定振れ止め台
エコ商品
用途長尺材料に穴開け作業やテーパー削り等の切削を行う場合に使用 適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります