絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.2(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(7)
全長(mm)
- 6(1)
- 10(1)
- 280(1)
材質
- その他(1)
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(3)
- ハイス(2)
- 合金工具鋼(1)
表面処理
- チタン系コーティング(2)
ブランド
- iHelp
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,298)
- 三菱マテリアル(3,092)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,216)
- サンドビック(2,099)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- エスコ(1,208)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- 大見工業(1,011)
- グーリング(983)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- BIG DAISHOWA(702)
- 日研工作所(697)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
- ブランドをもっと見る

スパイラルステップドリルステンレス用
iHelp¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷穴の拡大・面取り・バリ取りなどに用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。材質コバルトハイス鋼タイプステンレス用シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング加工刃先シンニング適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材 ステンレス(約1mm厚)
ショートドリル鉄工用
iHelp(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
六角軸コンクリートドリル
iHelp¥979~税込¥1,077~1パック(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)タイプコンクリートドリル適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
木工用ホールソー7枚替刃付
iHelp¥709税込¥7801個4日以内出荷ブレが少なく安全、確実なネジ固定式。7枚刃セット。用途木工用穴あけに。セット内容ダイキャスト・軸・固定用ミニドライバー・刃×7枚(穴径Φmm:25・32・38・45・51・57・63)寸法(mm)75×70×70質量(g)170タイプ右回転専用深さ(mm)15対応電気ドリル穴径(mm)25・32・38・45・51・57・63不適合高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
ダストキャッチャー
iHelp¥719税込¥7911個当日出荷コンクリートの穴あけ作業時に飛散する粉塵を防止し、カバー内に集塵させ周囲を汚さない。サイズが豊富なので、より粉塵が飛散しにくい。水洗いができるので手入れが簡単。用途最大12.0mmまでの穴あけに対応し、ドリルに合った穴サイズを選ぶことができます。石膏ボードやコンクリートの穴あけ作業中に発生する粉塵をカバー内に集めることで粉塵の飛散を防止し、周囲を汚すことなく快適が作業が行なえます。適合機種電気ドリル・振動ドリル材質本体:PP(ポリプロピレン)、センター部:PE(ポルエチレン)寸法(mm)55×55×35質量(g)50適合ドリル径(mm)4/5/6/7/8/9/10/11/12
ショートドリルステン
iHelp(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。用途ステンレスの穴あけ作業等。仕様シンニング加工材質コバルトハイスM35・135°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
ステン鉄ショートドリル
iHelp¥259~税込¥285~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
波板錐&ソケットセット
iHelp(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(3点)当日出荷波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
スパイラルステップドリル鉄工用
iHelp¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷穴の拡大・面取り・バリ取りなどに用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。材質ハイス鋼タイプ鉄工用シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング加工刃先シンニング適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材
ブルポイント
iHelp¥869税込¥9561個4日以内出荷耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力用途コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に適合機種ハンマードリル材質クロム鋼(JIS鋼材)全長(mm)280硬度HRC50対辺幅(mm)17(六角)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材