特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス
被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
シャンク形状ストレートシャンク
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。
切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用
材質高級高合金(HSS)
被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)180/118
ドリルのシンニング形状Xシンニング
クーラント外部
ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。
用途鉄骨加工
材質ハイス(HSS)
被削材軟鋼・一般鋼
ドリルのシンニング形状Nシンニング
給油方式外部
ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。
複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
材質ハイス
ドリルのシンニング形状Xシンニング
材質(刃)HSS(ハイス鋼)
六角軸対辺(mm)6.35
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。