絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 0.7(3)
- 0.8(3)
- 0.9(3)
- 1(3)
- 1.1(2)
- 1.2(3)
- 1.3(2)
- 1.4(2)
- 1.5(3)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(2)
- 1.9(2)
- 2(5)
- 2.3(3)
- 3(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.34(4)
- 2.75(1)
- 3(3)
- 3.15(1)
- 3.175(1)
- 3.94(1)
- 4.34(1)
- 4.72(1)
- 5.13(1)
- 5.92(1)
- 6.33(1)
- 6.35(2)
- 6.73(1)
- 7.52(1)
全長(mm)
- 35.5(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 43.5(2)
- 44(1)
- 44.5(1)
- 45(1)
- 60(1)
- 76.2(1)
- 80(1)
- 85.9(1)
- 101.6(2)
- 104.7(1)
- 114(1)
- 127(1)
- 139.7(1)
材質
- ハイス(3)
- 超硬合金(3)
溝長(mm)
- 8(2)
- 10(4)
- 11.4(1)
- 18.2(1)
- 22.1(1)
- 24.3(1)
- 25.4(1)
- 26.1(1)
ブランド
- ミニター
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,298)
- 三菱マテリアル(3,092)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,682)
- サンドビック(2,420)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,216)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- エスコ(1,208)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- 大見工業(1,011)
- グーリング(983)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- BIG DAISHOWA(702)
- 日研工作所(697)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(658)
- ブランドをもっと見る

超硬カッター マイクロカット 3mmシャンク
ミニター¥4,998税込¥5,4981本当日出荷クロスカットよりさらに細かいマイクロカット目です。切削抵抗が少なく、刃の欠けが少ない刃形状です。ニッケル合金、コバルト合金等の難削材仕上げに最適です。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅トラスコ品番353-8953軸径(Φmm)3形状円柱先丸型(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])48000刃長(mm)13刃径(mm)3
ミニモ スリットホールバー 両刃
ミニター¥29,980~税込¥32,978~1本6日以内出荷から25日以内出荷穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。 パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。全長(mm)101.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ 木製ケース
ミニター¥9,398~税込¥10,338~1個6日以内出荷堅牢な木製収納箱です。 板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。 標準でΦ3.0mm軸用の穴があいています。切刃形状その他
ミニモ ハイスピードスチールトドリル Φ0.6
ミニター¥18,980税込¥20,8781袋(10本)6日以内出荷折れにくい高靭性素材を使用しています。(スチール) 優れた剛性と適度な靭性を兼ね備えています。(ハイス)軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)43.5質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)10適合材樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ スリットホールバー 片刃
ミニター¥29,980~税込¥32,978~1本6日以内出荷から10日以内出荷穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。 パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材