ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用
シャンク径(Φmm)10
センタードリル径(Φmm)6
径(Φ)ホルソー径/25.4、31.8、38.1、44.5、50.8、57.1、63.5
全長(mm)105
仕様石膏ボード・ベニヤ用7サイズの穴あけ
適合刃長/43mmシャンク径/Φ7mmセンタードリル径/Φ8mm
切削材厚さ(mm)ベニヤ/5.5まで
幅(Φmm)70
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。
用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。
付属品替刃×2・掃除用ハケ
シャンク径(mm)10
センタードリル径(Φmm)6
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。
耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。
小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。
深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。
壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。
簡易的な携帯袋付きです。
シャンク径(Φmm)10
適合材石膏ボード
付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ
切削径(Φmm)47~125
切削対象材石こうボード(45mmまで)
センタードリル径(Φmm)6
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。超硬刃使用でケイカル板も切断できます。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。
付属品替刃1組(超硬刃)
シャンク径(mm)10
切削径(Φmm)50~250
センタードリル径(Φmm)6
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。
耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。
小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。
深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。
壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。
シャンク径(Φmm)10
適合材石膏ボード
付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ、FHスパナ付
切削径(Φmm)47~125
切削対象材石こうボード(45mmまで)
センタードリル径(Φmm)6
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。