絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 10(5)
全長(mm)
- 90(1)
- 105(1)
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(154)
- タンガロイ(3,489)
- イスカル(3,412)
- 三菱マテリアル(2,625)
- 京セラ(2,487)
- エスコ(2,327)
- 住友電工ハードメタル(2,183)
- サンドビック(2,014)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- OSG(オーエスジー)(914)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(905)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(751)
- MSTコーポレーション(590)
- 扶桑精機(573)
- グーリング(559)
- NS(日進工具)(547)
- 日研工作所(499)
- NACHI(不二越)(488)
- TRUSCO(428)
- 協和精工(395)
- ブランドをもっと見る

フリーホールソー
未来工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。付属品替刃×2・掃除用ハケシャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)6
フリーホールソー
未来工業¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。超硬刃使用でケイカル板も切断できます。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。付属品替刃1組(超硬刃)シャンク径(mm)10切削径(Φmm)50~250センタードリル径(Φmm)6
デンコーホルソー
未来工業¥4,498税込¥4,9481個当日出荷仕様石膏ボード・ベニヤ用7サイズの穴あけ適合刃長/43mmシャンク径/Φ7mmセンタードリル径/Φ8mm全長(mm)105径(Φ)ホルソー径/25.4、31.8、38.1、44.5、50.8、57.1、63.5切削材厚さ(mm)ベニヤ/5.5まで幅(Φmm)70
フリーホルソー(深型)
未来工業¥31,980税込¥35,1781個翌日出荷ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。 簡易的な携帯袋付きです。付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケシャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
レインボーゲージ
未来工業¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷ダウンライトの穴あけや、コア抜きの開口径のけ書きに使用します。(Φ75~Φ250までの7サイズの円をけ書くことができます。)。1/4サイズに折りたためるため、コンパクトで持ち運びに便利です。サイズ適用け書き:Φ75・Φ100・Φ125・Φ150・Φ175・Φ200・Φ250
フリーホルソー(深型)バッグ付
未来工業¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ、FHスパナ付シャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材