4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ 動画あり
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 有効長(mm)45 全長(mm)90 材質本体:Cr40/チップ:YG8 被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度HRA89 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転) シャンク形状六角軸 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
338 税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズのセット品です。 六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用できます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業に 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4 シャンク形状六角軸
1セット(6本)
679 税込747
当日出荷

ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ 材質HSS 表面処理TiNコーティング 適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材 六角軸対辺(mm)6.35 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(2個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。 有効長(mm)12.5 シャンク径(mm)六角軸6.35 ドリル径(Φmm)4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります