絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(4)
  • 2(5)
  • 2.3(4)
  • 2.5(6)
  • 2.8(6)
  • 3(8)
  • 3.2(9)
  • 3.3(4)
  • 3.5(6)
  • 3.8(4)
  • 4(9)
  • 4.2(4)
  • 4.5(6)
  • 4.8(5)
  • 5(9)
  • 5.5(4)
  • 6(7)
  • 6.5(4)
  • 10(4)
  • 12(3)
シャンク径(Φmm)
  • 2.35(4)
  • 6(14)
  • 6.35(27)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 38(5)
  • 45(2)
  • 46(6)
  • 47(3)
  • 50(7)
  • 52(5)
  • 54(2)
  • 56(2)
  • 57(3)
  • 58(3)
  • 59(2)
  • 65(4)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(4)
  • 85(3)
  • 90(3)
  • 95(4)
  • 100(3)
  • 103(2)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(17)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(7)
  • 鋼(3)
溝長(mm)
  • 4.8(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(5)
  • 10(8)
  • 11(1)
  • 12(5)
  • 12.7(3)
  • 13(9)
  • 14(5)
  • 15(8)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 19(2)
  • 20(6)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(3)
表面処理
  • チタン系コーティング(6)
チタン系コーティング
ブランド
  • RELIEF
  • モノタロウ(84)
  • イスカル(4,295)
  • 三菱マテリアル(3,090)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,681)
  • サンドビック(2,420)
  • 住友電工ハードメタル(2,314)
  • タンガロイ(2,210)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
  • エスコ(1,212)
  • ケナメタル(1,151)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
  • 大見工業(1,012)
  • グーリング(983)
  • OSG(オーエスジー)(882)
  • MSTコーポレーション(806)
  • BIG DAISHOWA(702)
  • 日研工作所(696)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(655)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF

    六角軸ショートドリル(チタンコーティング)

    RELIEF(98件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 六角軸コンクリートドリル RELIEF

    六角軸コンクリートドリル

    RELIEF(23件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本ほか
    当日出荷
    用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
  • トリマービットストレート RELIEF

    トリマービットストレート

    RELIEF(25件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート
  • 細径ドリルセット RELIEF

    細径ドリルセット

    RELIEF(6件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(10本組)ほか
    当日出荷
    用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に
  • 六角軸ショートドリル組 RELIEF

    六角軸ショートドリル組

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様10本組 六角軸ショートドリル組 鉄工用トラスコ品番859-2416セット内容2.0-2.3-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm材質母材:HSS鋼
  • トリマービットボーズ面 RELIEF

    トリマービットボーズ面

    RELIEF(13件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。軸径(Φmm)6形状ボーズ面
  • トリマービット12本組 RELIEF

    トリマービット12本組

    RELIEF(12件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(12本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • 六角軸 座ぐりドリル RELIEF

    六角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(6件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)92タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • トリマービット目地払い RELIEF

    トリマービット目地払い

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状目地払い全長(mm)52刃長(mm)13刃幅(mm)12.7ベアリング外径E(mm)12.7
  • トリマービット6本組 RELIEF

    トリマービット6本組

    RELIEF(9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(6本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
  • 2本組 ダイヤモンドドリル RELIEF

    2本組 ダイヤモンドドリル

    RELIEF(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2本)
    当日出荷
    ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
    用途ガラス・セトモノの穴あけに軸径(Φmm)2.35粒度#180全長(mm)42無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 六角軸 木工・樹脂ドリル刃 RELIEF

    六角軸 木工・樹脂ドリル刃

    RELIEF
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    全長(mm)70
  • マイクロドリル刃セット RELIEF

    マイクロドリル刃セット

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10本)
    当日出荷
    電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
    用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
  • 10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット RELIEF

    10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット

    RELIEF(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1組
    当日出荷
    ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
    用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂トラスコ品番798-2330適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーセット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm材質合金鋼(SUJ2)全長(mm)65溝長(mm)28シャンク径(mm)6.35
  • ドリルストッパー RELIEF

    ドリルストッパー

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    穴の深さを一定に調節できます。
    用途木材・合板・プラスチックの穴あけに
  • 六角軸 精密面取りカッター RELIEF

    六角軸 精密面取りカッター

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
    用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属仕様ノンコーティング
  • トリマービット角面取り RELIEF

    トリマービット角面取り

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状角面取り全長(mm)50刃長(mm)13刃幅(mm)32面取角度45°ベアリング外径E(mm)9.5
  • 三角軸 座ぐりドリル RELIEF

    三角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)95タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • 木工用サークルカッター Φ150mm 自由自在錐 RELIEF

    木工用サークルカッター Φ150mm 自由自在錐

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。 バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。
    適合板厚(mm)30適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど材質(刃)SKS2主軸外径(Φmm)10(回り止め3角軸)材質(ドリル)ハイス鋼適合替刃26922センタードリル径(Φmm)7穴あけ能力(Φmm)30~150
  • 精密ミニドリルチャック RELIEF

    精密ミニドリルチャック

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用トラスコ品番859-2757材質チャック:スチー、六角軸:S45C外径(mm)12.85
  • ダストカバー(集塵カバー) RELIEF

    ダストカバー(集塵カバー)

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    穴あけ作業中の粉塵の飛散を防止し、カバー内に集塵するので周囲をきれいにし、また粉塵が目に入ることを防止します。
    用途コンクリートドリル用集じんカバー、穴あけ作業中の粉じんの飛散を防止仕様水洗い可能トラスコ品番859-2752材質本体:PP、センター部:PE適合ドリル径(mm)(直径)4~8
  • 六角軸 面取りカッターHSS RELIEF

    六角軸 面取りカッターHSS

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)切刃形状その他
  • 六角軸 石膏ボードビット RELIEF

    六角軸 石膏ボードビット

    RELIEF
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    逆スパイラル刃で切りくずが反対側に落ち、切り口のケバ立ちも抑える事ができます。
    用途被削材:石膏ボード、ケミカル板トラスコ品番798-2321適合機種充電式ドライバー、充電式インパクトドライバー、電動ドリル材質ハイス鋼全長(mm)95有効長(mm)45シャンク径(mm)6.35刃径(mm)6
  • 木工用ホールソー RELIEF

    木工用ホールソー

    RELIEF(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    日曜大工・配管工事・ドアノブなどの穴あけ作業に大変便利です! 正回転専用7枚ワンタッチ替刃式
    仕様ドリル刃:S45C穴あけサイズ(Φmm)7枚刃 Φ25・32・38・44・51・57・63
  • 精密ミニドリルチャック RELIEF

    精密ミニドリルチャック

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番859-2756軸径(Φmm)2.35
  • トリマービットV溝 RELIEF

    トリマービットV溝

    RELIEF
    ¥859税込¥945
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状V溝全長(mm)38刃長(mm)9刃幅(mm)12.7面取角度90°
  • トリマービット30本組 RELIEF

    トリマービット30本組

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(30本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • 鉄工ドリル用ドリルシャープナー RELIEF

    鉄工ドリル用ドリルシャープナー

    RELIEF(18件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。
    仕様右回転寸法(mm)270×140×35適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
  • トリマービットシャクリ面 RELIEF

    トリマービットシャクリ面

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状シャクリ面全長(mm)52刃長(mm)13刃幅(mm)22ベアリング外径E(mm)9.5
  • ステン用 コバルトハイスドリル 六角軸 RELIEF

    ステン用 コバルトハイスドリル 六角軸

    RELIEF
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番859-2321セット内容1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
  • 木工用ホールソー RELIEF

    木工用ホールソー

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホールソーの交換が可能です。
    用途ベニヤ・コンパネ・木板などの穴あけに
  • 六角軸快速ドリル チタンコーディング RELIEF

    六角軸快速ドリル チタンコーディング

    RELIEF
    ¥629~税込¥692~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    インパクトドライバーや電動ドライバーに取付けて、金属等の穴あけが可能です。消耗しにくいチタンコーティング仕様。
  • 六角軸ショートドリル(チタンコーティング) セット品 RELIEF

    六角軸ショートドリル(チタンコーティング) セット品

    RELIEF
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。トラスコ品番403-5313セット内容2.0、2.3、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0mm材質高速度鋼(HSS)表面処理チタンコーティングシャンク径(mm)6.35
  • 六角軸 面取りカッター RELIEF

    六角軸 面取りカッター

    RELIEF(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    穴フチの面取りやバリ取りができます。
    用途鉄・ステンレス・非鉄金属など仕様Φ8mm3枚刃トラスコ品番859-2467適合機種電動ドリル・インパクトドライバー材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35タイプ鉄工用切刃形状その他
  • 超硬刃トリマービット RELIEF

    超硬刃トリマービット

    RELIEF
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • チタンコート 中ぐりドリル RELIEF

    チタンコート 中ぐりドリル

    RELIEF
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷
    穴あけと同時に、模様切り、穴の繰り広げ、溝切など自由自在にクリヌキ作業が可能です。
    用途鉄・銅・アルミ・木材・樹脂などに材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35ドリル長(mm)40(有効)適合材鉄・銅・アルミ・木材・樹脂シャンク形状六角軸
  • 4枚刃マルチ超硬ドリル RELIEF

    4枚刃マルチ超硬ドリル

    RELIEF
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    仕様許容最高回転数500minトラスコ品番859-2410適合機種電気ドリル・振動ドリル材質先端分:超硬合金、シャンク:炭素工具鋼全長(mm)62.5シャンク形状丸刃径(mm)3
  • 六角軸 テーパーシートドリル  鉄工用 HSS RELIEF

    六角軸 テーパーシートドリル 鉄工用 HSS

    RELIEF
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    セット内容1本組材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具