切削工具 :「セーバーソー 木工用」の検索結果

特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘の入った木材の解体等に
用途木材・金属・多目的用 仕様●全長(mm):150●山数:10(1インチ当り)●入数:2枚 アズワン品番65-2235-11
1パック(2枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷

枝のせん定・木製家具の解体に
用途木材用 仕様●全長(mm):150●山数:6(1インチ当り)●入数:2枚 アズワン品番65-2235-09
1パック(2枚)
1,010 税込1,111
翌日出荷

1パック(2枚)
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材 適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他 材質SK材 全長(mm)227 質量(g)30 ピッチ(mm)3.4 刃長(mm)200 山数7 板厚(mm)0.9 適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板 切り幅(mm)1.5
1枚ほか
1,280 税込1,408
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタン設計により、ブレードを2段階の角度に調整でき、様々な用途の切断に使えます。機械本体が入らないときなど、使用中のセーバーソーブレードをつけて作業できます。
付属品ブレード2枚付(木材・金工用、木工用) 寸法(mm)35×178×39 質量(g)265
1セット
4,760 税込5,236
当日出荷

耐久性に優れます。
仕様●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチール アズワン品番65-9306-23
1箱(5枚)
1,540 税込1,694
翌日出荷

用途木工用。 材質ハイス鋼 全長(mm)160 入数(枚)3 山数9 切断能力(mm)丸・角材・板材75
1パック(3枚)
835 税込919
翌日出荷

塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 アズワン品番65-3893-95
1台
22,900 税込25,190
翌日出荷

用途木材・プラスチック・アクリル 刃長(mm)239 アズワン品番64-7940-48
1枚
1,190 税込1,309
翌日出荷

1枚
580 税込638
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります