TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:5P
溝数3
精度表記STD
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ピッチ喰い付き:5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
材質HSSE(高バナジウムハイス)
全長(mm)100
質量(g)113
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数4
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)37
呼びM18×1.5
首下長(mm)55
シャンク径(mm)14
1本
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記STD
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:4P
被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:5P
精度表記STD
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM)
ピッチ喰い付き:5P
精度表記STD
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
溝数3
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
精度STD
食付4P
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2P
被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:4P
精度表記STD
ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど
精度STD
食付2.5P
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:4P
被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
中炭素鋼以上のハイカーボン材、ダイス鋼、合金鋼などの止り穴の加工に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度STD
食付3P
ノンコート。
材質CPM(粉末ハイス)
被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など
精度STD
食付5P
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×1.5●全長:90mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
アズワン品番65-9302-05
1セット(2本)
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)
アズワン品番65-3893-28
1台
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き。初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチック
アズワン品番65-3893-27
1台
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応。52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)
アズワン品番65-3893-30
1台
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:弾性体締付トルク/84N・m 剛性体締付トルク/150N・m●チャック能力:Φ1.5~13mm●充電器:AC100V●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:低速/0~550rpm 高速/0~2200rpm●能力:鉄工/Φ16mm 木工/Φ150mm ネジ締め/Φ12mm 鉄工ホールソー/Φ53mm ALC・サイディングコア/Φ220mm●サイズ:202×73×275(H)mm●重量:3.1kg●付属品:バッテリー×2個 充電器 サイドハンドル 深さゲージ キャリングケース コネクティビティチップ●コードレスドライバードリル●キックバック防止機能付●瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ●EMPが過負荷からモーターを保護●角度センサー搭載で正確な作業をサポート●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応●電子無段変速、ギア式2段変速、正逆転、オートロックチャック、LEDライト付●ブラシレスモーター●ビット別売
アズワン品番65-9285-58
1台
¥104,200
税込¥114,620
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。