1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内抜きエキストラクター、支えアーム、スライドハンマーのセットです。 ケース入。
用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに 仕様2本爪プーラー:最大直径:55mm、100mmアームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M18エキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm セット内容290mmスライドハンマーハンマープーラーアダプター:M12/M7、M12/M10、M12/15-16Gアームアダプター:M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M182本爪プーラー:最大直径:55mm、100mmエキストラクターサイズ:12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm アズワン品番64-2236-23 総質量(kg)12
1個
200,400 税込220,440
8日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります