切削工具 :「木工用 万力」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽量でコンパクトなボディが扱いやすい、10.8Vクラスのドリルドライバー。細かい作業が容易な軽量・コンパクトなボディ。11段階に切り替えられるクラッチを搭載しています。USBの出力ポートを搭載しているGoPakバッテリーを採用。電動工具だけではなく、スマホなどのモバイルデバイスの充電にも活用が可能。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCDD12US1●最大トルク:26N・m●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約2時間●回転数:0~550rpm●サイズ:82×185×195mm●重量:780g●チャック能力:1~10mm●能力:木工穴あけ/Φ25mm 金工穴あけ/Φ10mm ネジ締め/75mm長●クラッチ数:11段階(ドリルモード含む)●付属品:50mm(+)ビット #1・ #2、 50mm(-)ビット8×50mm、50mmポジドライブビット#2、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブビット#2、下穴用Φ2.5mm ドリルビット、ビットバー、充電池、保護キャップ、USBケーブル、ACアダプタ×1●無段変速、正逆転、LEDライト、11段階クラッチ、キーレスチャック
アズワン品番65-3893-26
1台
¥9,090
税込¥9,999
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。