ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーテイング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)8
幅(mm)5
全長(mm)150
溝数3
ねじ長さ(mm)8.5
呼びM8×1.25
精度STD
食付2.5P
シャンク径(mm)6.2
1本
¥7,390
税込¥8,129
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
全長(mm)150
溝数3
精度STD
食付2.5P
TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など
精度STD
食付2.5P
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。