ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス)
刃数4
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など
精度G
JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス)
長さ(mm)20
幅(mm)17
全長(mm)85
質量(g)228
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数4
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
ねじ長さ(mm)35
呼び3/4”×14
シャンク径(mm)23
1本
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス)
幅(mm)21
刃数4
全長(mm)95
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)45
呼び1”×11.5
精度G
シャンク径(mm)26
1本
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数4
JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数6
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など
ねじ長さ(mm)45
基準径(mm)位置:32
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。