切削工具 :「超硬」の検索結果

特価
本日8月20日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,780 税込7,458
当日出荷

回転専用 鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ
用途板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途タイル、セメント、スレート、ALC用 仕様適合アーバー:EA823L-4A、L-5A、L-5S 材質本体:ハイス鋼、先端:超硬 全長(mm)108 シャンク径(Φmm)6.35 アズワン品番64-7935-27
1本
1,380 税込1,518
翌日出荷

1個
2,520 税込2,772
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に 有効長(mm)4 シャンクEA822A-5(ストレートシャンク) 刃先(mm)径:21・27・33(各2本) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100 シャンク径(mm)10 センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
1セット
30,600 税込33,660
翌日出荷

セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm 有効長(mm)4 刃先(mm)径:25・28・30・32・50 センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
1セット
39,900 税込43,890
8日以内出荷

寸法(mm)B:6、C:6、D:20、A:60.5 呼び寸法6×6 アズワン品番64-7938-76
1本
2,600 税込2,860
8日以内出荷

底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。
仕様●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼 アズワン品番65-2229-83
1セット(6本)
31,400 税込34,540
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

寸法(mm)B:6、C:3、D:12、A:49 呼び寸法6×3 アズワン品番64-7938-75
1本
2,900 税込3,190
8日以内出荷

1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

窒化アルミクロムコーティング 被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能
仕様●刃先径:4.2mm●全長:60mm●溝長:12.6mm●シャンク径:6mm●先端角:140°●ねじれ角:30°●適応素材:スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム アズワン品番68-1857-28
1本
14,700 税込16,170
3日以内出荷

寸法(mm)B:6、C:6、D:20、A:60 呼び寸法6×6 アズワン品番64-7938-58
1本
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
30,100 税込33,110
翌日出荷

1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

1個
9,690 税込10,659
翌日出荷

1個
9,690 税込10,659
翌日出荷

1個
6,180 税込6,798
翌日出荷

1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

1個
30,100 税込33,110
翌日出荷

1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

1個
6,180 税込6,798
翌日出荷

1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

1個
49,300 税込54,230
翌日出荷

1個
44,700 税込49,170
翌日出荷

1個
6,180 税込6,798
翌日出荷

1個
23,100 税込25,410
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります