切削工具 :「鋳物用」の検索結果

特価
本日9月9日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度表記STD
1本
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス) 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス) 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
2,210 税込2,431
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 全長(mm)115 質量(g)186 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)38 呼び7/8”×9 首下長(mm)63 シャンク径(mm)17
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス) 長さ(mm)16 幅(mm)13 全長(mm)95 質量(g)161 ピッチ喰い付き:1.5P 溝数4 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 ねじ長さ(mm)32 呼び7/8”×20 UNEF 首下長(mm)48 シャンク径(mm)17
1本
21,200 税込23,320
翌日出荷

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)11 幅(mm)8 全長(mm)90 質量(g)70 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数3 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)30 呼び9/16”×18 首下長(mm)48 シャンク径(mm)10.5
1本
6,380 税込7,018
翌日出荷

材質HSSE(高バナジウムハイス) 全長(mm)100 質量(g)113 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック ねじ長さ(mm)37 呼びM18×1.5 首下長(mm)55 シャンク径(mm)14
1本
12,200 税込13,420
翌日出荷

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2P 被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。喰付2P止り穴用。
材質HSS(ハイス) 長さ(mm)5 幅(mm)2.5 質量(g)3 被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物 シャンク径(mm)3
1本
2,240 税込2,464
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質HSS(ハイス) 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
19,400 税込21,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質HSS(ハイス) 幅(mm)21 全長(mm)109 質量(g)412 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)33 呼びRp1”×11 シャンク径(mm)26
1本
32,900 税込36,190
翌日出荷

ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス) 幅(mm)21 刃数4 全長(mm)95 ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 呼び1”×11.5 精度G シャンク径(mm)26
1本
60,200 税込66,220
翌日出荷

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 幅(mm)6.5 全長(mm)82 質量(g)40 ピッチ喰い付き:1.5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)29 呼びM12×1.75 シャンク径(mm)8.5
1本
3,990 税込4,389
翌日出荷

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質HSS(ハイス) 幅(mm)13 全長(mm)105 ピッチ喰い付き:1.5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)37 呼び7/8”×14 シャンク径(mm)17
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷

ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス) 刃数4 ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など 精度G
1本
5,360 税込5,896
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス) 幅(mm)21 全長(mm)95 質量(g)357 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 呼びRp1”×11 シャンク径(mm)26
1本
28,100 税込30,910
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 幅(mm)13 全長(mm)115 質量(g)187 ピッチ喰い付き:1.5P 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 呼び7/8”×9 シャンク径(mm)17
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷

材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
1本
4,350 税込4,785
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)24 幅(mm)21 全長(mm)95 質量(g)352 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 呼びG1”×11 精度JIS2 シャンク径(mm)26
1本
28,100 税込30,910
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)12 幅(mm)9 全長(mm)62 質量(g)49 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)28 呼びG1/4”×19 精度JIS2 シャンク径(mm)11
1本
3,350 税込3,685
翌日出荷

JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス) 長さ(mm)20 幅(mm)17 全長(mm)85 質量(g)228 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物 ねじ長さ(mm)35 呼び3/4”×14 シャンク径(mm)23
1本
26,400 税込29,040
翌日出荷

材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)9 幅(mm)6 全長(mm)55 質量(g)23 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)19 呼びG1/8”×28 精度JIS2 シャンク径(mm)8
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)22 幅(mm)19 全長(mm)90 質量(g)290 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)40 呼びG7/8”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)24
1本
25,900 税込28,490
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)17 幅(mm)14 全長(mm)80 質量(g)136 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)35 呼びG1/2”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)18
1本
8,830 税込9,713
翌日出荷

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など 精度STD
1本
3,120 税込3,432
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、 アズワン品番68-1860-03
1本
6,690 税込7,359
3日以内出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)18 幅(mm)15 全長(mm)82 質量(g)164 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)35 呼びG5/8”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)19
1本
14,600 税込16,060
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)14 幅(mm)11 全長(mm)65 質量(g)69 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)28 呼びG3/8”×19 精度JIS2 シャンク径(mm)14
1本
5,600 税込6,160
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)20 幅(mm)17 全長(mm)85 質量(g)233 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)35 呼びG3/4”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)23
1本
15,000 税込16,500
翌日出荷

TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 長さ(mm)12 幅(mm)6.5 全長(mm)150 質量(g)70 ピッチ喰い付き:5P 溝数4 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)29 呼びM12×1.75 精度OH3 首下長(mm)48 サイズ(mm)- シャンク径(mm)8.5 精度表記STD
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:8P 被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など 精度STD 引張強度(N/mm2)700以下
1本
3,690 税込4,059
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります