切削工具 :「24 1.25」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA829DB-8 アズワン品番64-7939-24
1個
880 税込968
当日出荷

1個
810 税込891
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度表記STD
1本
2,410 税込2,651
翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:4P 精度表記STD
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 溝数3 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック 精度STD 食付4P
1本
3,730 税込4,103
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-89
1本
3,100 税込3,410
翌日出荷

仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P 材質HSS(ハイス)
1本
5,980 税込6,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
3,010 税込3,311
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,770 税込3,047
翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
材質CPM(粉末ハイス) 溝数3 被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC) 精度STD 食付2.5P
1本
6,530 税込7,183
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M10×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.8mm●重量:24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用 アズワン品番65-9299-72
1本
2,810 税込3,091
翌日出荷

ノンコート。
材質CPM(粉末ハイス) 被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など 精度STD 食付5P
1本
8,850 税込9,735
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など 精度表記STD
1本
8,850 税込9,735
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 溝数3 精度表記STD
1本
4,250 税込4,675
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:5P 精度表記STD
1本
6,090 税込6,699
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
3,310 税込3,641
翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE) ピッチ喰い付き:5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
1本
2,090 税込2,299
翌日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス) 被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
1本
1,820 税込2,002
翌日出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-24
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります