TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。
材質HSS(TiNコーティング)
刃数3
先端角(°)90
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)25×12×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7938-41
1本
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。
材質HSS(ハイス)
寸法(mm)刃先径:2.3、全長:70、有効長:25
入数2本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥785
税込¥864
翌日出荷
寸法(mm)最大径:25、シャンク径:10
先端形状90°
1本
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
全長(mm)305
刃先径(Φmm)25.0
有効長(mm)165
1本
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
全長(mm)380
刃先径(Φmm)25.0
有効長(mm)260
1本
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
用途木工
仕様インパクト対応:有
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)25×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205
最小径(Φmm)9
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7938-40
1本
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
刃先径(Φmm)25
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-125
1個
¥2,310
税込¥2,541
8日以内出荷
刃径(Φmm)25.0
シャンク径(mm)12.7
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
エスコ品番EA824NW-25.0
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など
精度STD
食付2.5P
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):25.0mm●全長(mm):250●有効長:160mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9297-03
1本
¥6,170
税込¥6,787
翌々日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ピッチ喰い付き:5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に
刃先径(Φmm)25
有効長(mm)38
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
ポリクリックシャンク
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけに
仕様●有効長:170mm(カッター長:200mm)●刃先外径:25mm●シャンク形状:ストレートシャンク●シャンク径:10mm●適合電動工具:振動ドリル、ハンマードリル
アズワン品番65-2229-97
1本
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)25
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数3
先端90°
Co-HSS(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック
刃数3
先端90°
材質HSS (ハイス)
刃数3枚
全長(mm)41
先端90°
有効長(mm)22
シャンク6.35mm(1/4")
最大径(Φmm)25
適合被削材種スチール (800)、アルミニウム、銅、プラスチック
1本(1本)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)25
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
アズワン品番64-2272-51
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm
有効長(mm)4
刃先(mm)径:25・28・30・32・50
センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
1セット
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:25mm●刃長:22mm●全長:54mm●角度:5R●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-79
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
1本
¥6,240
税込¥6,864
翌日出荷
厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
ケース付。
用途鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能
回転専用
セット内容25mm・28mm・30mm・32mm・38mm・50mm(各1本)
材質コバルトハイス(5.9×48L)
シャンク径(Φmm)20~22:6.5、25~53:10
有効長(mm)4
型番278BOXD
アズワン品番64-7935-23
1組
¥44,400
税込¥48,840
3日以内出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・10.4×6.0・16.5×10.0・20.5×10.0・25.0×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,60,63,67mm●入数:5本●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
アズワン品番65-9298-91
1セット
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・10.4×6.0・16.5×10.0・20.5×10.0・25.0×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,60,63,67mm●入数:5本●対応被削材:スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック
アズワン品番65-9299-03
1セット
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。
仕様●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼
アズワン品番65-2229-83
1セット(6本)
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー
全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105
色透明
質量(g)550
差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”
六角対辺(mm)22・24・27
角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”
ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)
箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119
径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
1セット
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
AGコーティング。センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。多機能タイプで角度バリエーションがあります。加工数が進んでも0.02mm以下の高精度を維持。刃先強度が高く、大きな逃げ角で切味良好
仕様●メーカー:不二越(NACHI)●型番:AGSTD6.0-140●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●シャンク径:6mm●全長:66mm●溝長:15mm●用途:位置決め用スターティングドリル●面取角:140°●ねじれ角:25°
アズワン品番65-9298-15
1本
¥2,320
税込¥2,552
3日以内出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)
アズワン品番68-1853-24
1個
¥102,700
税込¥112,970
翌日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。