切削工具 :「3枚刃」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷

1本
2,000 税込2,200
翌日出荷

1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

1本
1,800 税込1,980
翌日出荷

1本
1,400 税込1,540
翌日出荷

1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

1本
1,500 税込1,650
翌日出荷

1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

1本
1,500 税込1,650
翌日出荷

1本
2,000 税込2,200
翌日出荷


材質HSS(ハイス) 仕様カウンターシンク(皿穴)金属のバリ取に適しています。 セット内容6本組セット 溝数3 先端角度90° 切刃形状3枚刃
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

1本
10,600 税込11,660
翌日出荷

1本
2,910 税込3,201
翌日出荷

アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス) 全長(mm)28 シャンク径(Φmm)6 ヘッド径(Φmm)10 適合寸法(mm)4~9
1本
3,870 税込4,257
翌日出荷

3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
1本
4,510 税込4,961
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ エスコ 動画あり
真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
1個
730 税込803
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ エスコ 動画あり
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
1個
770 税込847
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)3 アズワン品番64-7937-59
1本
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)7.5 刃数2 全長(mm)45 エスコ品番EA824RF-3.0 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)3 表面処理GSXコート
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)7.5 刃数4 全長(mm)45 エスコ品番EA824RD-3.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理GSXコート
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)9 刃数4 全長(mm)50 エスコ品番EA824RB-3.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理TiNコート
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)6 刃数2 全長(mm)50 エスコ品番EA824RA-3.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理TiNコート
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1組(3枚)
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS (ハイス) 刃数3枚 全長(mm)41 先端90° 有効長(mm)22 シャンク6.35mm(1/4") 最大径(Φmm)25 適合被削材種スチール (800)、アルミニウム、銅、プラスチック
1本(1本)
4,320 税込4,752
翌日出荷

1本
4,370 税込4,807
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1組(3枚)
1,990 税込2,189
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(3枚)ほか
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊材料用発泡スチロール・段ボール等切断。
仕様●型番:T-313AW●全長(mm):152●山数:-●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:発泡スチロール、皮革、段ボール~100mm●刃厚:1.0mm●有効長:126mm●材質:炭素工具鋼 アズワン品番65-5658-29
1組(3枚)
2,180 税込2,398
翌日出荷

1組(3枚)
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●全長(mm):100●山数:5~6●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用高速切断、切断スピード重視 アズワン品番65-9305-73
1組(3枚)
1,140 税込1,254
翌日出荷

仕様●型番:T-144D/3●全長(mm):100●山数:6~8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板5.0~50mm、プラスチック~50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断●木工用高速切断、切断スピード重視 アズワン品番65-5655-45
1組(3枚)
950 税込1,045
翌日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります