切削工具 :「研ぎ器」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-AY
RoHS
アルミニウム合金切削用。高品位研ぎつけブレーカで加工面品位に優れたアルミ用ブレーカ。
材質超硬合金 形状正三角形60° 厚さ(mm)2.38 タイプポジティブ 穴径(Φmm)2.8 被削材アルミニウム合金・非鉄金属 切刃長さ(mm)9.6 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種H1 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況一般 ブレーカ記号AY 等級記号G 内接円IC(mm)5.56
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
コーティング材種AC503Uとの組合せで焼入鋼の中粗加工が可能。勝手なしの研ぎつけワイドブレーカ(すくい角4°)とシャープエッジにより発熱を抑制し、焼入鋼の大切込み加工(ap=1~3mm)を実現。スムーズな切りくず排出が可能。
タイプネガティブ 切刃長さ(mm)12.9 寸法D1(Φmm)5.16 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切刃(mm)12 コーティングAC503U みぞ穴G ブレーカGH 切削領域焼入鋼軽切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり(円筒穴) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)3 ブレーカの有無両面 使用インサート菱形[C] インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)80 逃げ角(°)0[N] 等級記号G 内接円IC(mm)12.70
1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷

旋削チップ TNMG-UM 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UM
RoHS
中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
材質コーテッドサーメット 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 被削材 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカUM 切削領域中切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種T2500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
タイプネガティブ 切刃長さ(mm)12.70 寸法D1(Φmm)5.16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切刃(mm)12 みぞ穴G ブレーカUM 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり(円筒穴) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)0 ブレーカの有無両面 使用インサート正方形[S] ブレーカ種類勝手付き インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)90 逃げ角(°)0[N] 等級記号G 内接円IC(mm)12.70
1セット(10個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります