商品豆知識
電磁誘導加熱方式焼ばめ装置
スリムライン専用
瞬間焼ばめ
コンパクトなデスクトップタイプ
工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min)
接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
冷却操作を忘れても自動的に冷却・停止
ホルダや焼ばめ装置を過熱から守ります!
加熱時間のムダがなくエコロジー
温風式 High Power 3000W 200V
ノズル1つで全サイズ対応!:Φ3~25
安全タイマーで過熱防止・安心・エコ!
工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min)
接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。