切削工具 :「超硬刃」の検索結果

関連キーワード
134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。
用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。 ねじれ角(°)30 材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコーティング 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)約30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー) 動画あり
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 材質超硬合金 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

高じん性超硬合金を採用しており中低速での長寿命化を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
材質超硬合金 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼 材質超硬合金 刃数3枚刃 タイプポジタイプ 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング 許容差テーパ半角:±30′ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼 材質超硬合金 刃数3枚刃 タイプネガタイプ 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング 許容差テーパ半角:±30′ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼 材質超硬合金 刃数3枚刃 タイプポジタイプ 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング 許容差テーパ半角:±30′ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。
表面処理FXコーティング ねじれ角(°)30 テーパ半角α(°)45 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼 材質超硬合金 刃数3枚刃 タイプネガタイプ 角度(°)テーパ半角:45 表面処理WXLコーティング 許容差テーパ半角:±30′ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)100 表面処理DLCコーティング 首下長(mm)55 ねじれ角(°)約30 外径許容差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):10●刃長(mm):15●全長(mm):75●シャンク径(mm):10●首下長(mm):30●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLC-SUPER HARD●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3698 アズワン品番67-5561-11
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):8●刃長(mm):12●全長(mm):70●シャンク径(mm):8●首下長(mm):24●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLC-SUPER HARD●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3720 アズワン品番67-5561-17
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):3●刃長(mm):4.5●全長(mm):55●シャンク径(mm):6●首下長(mm):9●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLC-SUPER HARD●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3706 アズワン品番67-5561-13
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

必要な形状に成形してお使い頂けるエンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)0 材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコーティング 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.030 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):4●刃長(mm):6●全長(mm):55●シャンク径(mm):6●首下長(mm):12●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3699 アズワン品番67-5561-14
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):6●刃長(mm):9●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●首下長(mm):18●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3718 アズワン品番67-5561-16
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETL:仕上げ加工用 3刃ロング
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)110 刃長(mm)50 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)約35 外径許容差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。 底面の加工面品位向上に効果的です。 DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。 被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。
仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):18●全長(mm):80●シャンク径(mm):12●首下長(mm):36●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3704 アズワン品番67-5561-12
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金 材質超硬合金(Carbide) 表面処理DUROREY 底刃スクエア ねじれ角(°)43 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤング率の大きな高じん性超合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理ノンコーティング 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

銅、アルミ合金、プラスチック用ボールエンドミル。切れ味がよく切りくずの排出も良好です。
用途◎銅合金。◎アルミ合金。◎プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。 ねじれ角(°)30 材質超硬合金 コーナR許容差(mm)±0.01 刃数2 表面処理ノンコーティング 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~65HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-EXTL:仕上げ加工用 3刃エキストラロング
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)160 刃長(mm)100 シャンク径(Φmm)20 外径(Φmm)20 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)約35 外径許容差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
64,980 税込71,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 表面処理WXLコーティング R公差(mm)±0.005 ねじれ角(°)30
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

銅、アルミ合金用です。切れ味がよくびびり振動を防ぐ特殊刃形により良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2 材質超硬合金(CARBIDE) 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。 材質超硬合金 刃数3 コーティングWXLコーティング
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面処理FXコーティング ねじれ角(°)30 テーパ半角α(°)45 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30 表面処理ダイヤモンドコーティング 材質超硬合金 刃数2 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35 材質超硬合金 刃数2 表面処理ダイヤモンドコーティング 外径許容差(mm)0~-0.02 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー) 動画あり
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理WXLコート ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。 トラスコ品番421-4818 材質超硬合金(Carbide) 刃数3 全長(mm)45 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)4 外径(Φmm)1 首下長(mm)3
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

非鉄加工に適した標準仕様です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。 材質超硬合金(Carbide) 刃数3枚 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング ねじれ角(°)41
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物 材質超硬合金 溝数2 ねじの種類加工:めねじ 表面処理DLC-IGUSSコーティング 許容差シャンク径:h6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物 材質超硬合金 溝数2 ねじの種類加工:めねじ 表面処理DLC-IGUSSコーティング 許容差シャンク径:h6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)約25 適合被削材種アルミ合金:◎ 刃径公差(mm)0~-0.030 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○ 表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング) テーパ半角公差±15' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。 材質超硬合金 刃数3 先端角(°)45 コーティングWXLコーティング
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります