絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6.3(1)
- 10(2)
- 13(2)
全長(mm)
- 83(1)
- 96(1)
- 107(1)
- 116(1)
ブランド
- アマダマシナリー(NCC)
- モノタロウ(84)
- イスカル(4,295)
- 三菱マテリアル(3,090)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,681)
- サンドビック(2,420)
- 住友電工ハードメタル(2,314)
- タンガロイ(2,210)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- エスコ(1,212)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- 大見工業(1,012)
- グーリング(983)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- BIG DAISHOWA(702)
- 日研工作所(696)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(655)
- ブランドをもっと見る

インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)
アマダマシナリー(NCC)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
超硬バーホールソートリプル(HTR)
アマダマシナリー(NCC)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から翌々日出荷厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
超硬ホールソーブラック(HNC)
アマダマシナリー(NCC)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに。超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します用途用途:ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP他。仕様:超硬 G2相当材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)83刃厚(mm)2シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)11シャンク径(mm)10/13
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材









![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)