裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS66-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)
トラスコ品番147-8126
材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルトハイス
シャンク形状SDS
刃径(mm)65
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS65-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用できます(セット品にはSDSシャンクが付属)。
トラスコ品番567-5484
材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】コバルトハイス
刃径(mm)65
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。電気ドリルまたはボール盤にて使用(KS27は充電ドリルにて使用)。有効切削能力:木材、樹脂/65mm、 金属/5mm
トラスコ品番567-0733
材質【刃部】超硬チップ
有効長(mm)65
刃厚(mm)3
シャンク形状SDS
刃径(mm)110
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途換気扇工事、エアコン工事、DV線引き込み工事に。KS110-DSとKS65-DSは標準シャンクとSDSシャンクが使用可能(セット品にはSDSシャンクが付属)
トラスコ品番147-8124
材質【刃部】超硬チップ【センタードリル】ハイス
シャンク形状六角軸(6.35mm)
刃径(mm)27
1本
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。電気ドリルまたはボール盤に(KS27は充電ドリルにて使用)。
トラスコ品番147-8123
材質【刃部】超硬チップ
有効長(mm)65
刃厚(mm)3
シャンク形状SDS
刃径(mm)110
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ロングサイズ
材質超硬
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ショートサイズ
独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。プラスチック等の樹脂にも最適。有効切削能力 2.3mm。規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。
用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。
材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)
有効長(mm)2.3
刃厚(mm)2.4
シャンク形状三面取(ストレート)
荒刃、仕上刃(ジャンプ刃)を設けた機構によりφ精度H7加工が可能、面粗さは2S以下です。先端外径部に喰いつき刃がなく(荒刃にはカケ防止用微少C付)、下穴に倣いにくい為、下穴のずれや曲がりの影響を受けにくく、位置精度の良い真直性に高い穴加工が可能です。フローティングチャックを使う必要はありません。右刃右ネジレ15度のスパイラルリーマの為、止まり穴もOKです。
材質超硬
被削材鉄、FCD、ステンレス等
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングTIALNコーディング
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)111
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
刃数10
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
刃厚(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)8
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.4
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
全長(mm)122
型SL
有効切断能力(mm)金属3.2
被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具電気ドリル、ボール盤
刃厚(mm)1.07
切削幅(mm)2.07(あさり含む)
特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。
刃長(mm)65
シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)
適合機種電気ドリル、ボール盤
被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材
ドリル長(mm)125
ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)
有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
全長(mm)84
型E
有効切断能力(mm)1.6
使用工具電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)6
耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。
被削材プラ排出ます。
適合機種電気ドリル、充電ドリル
ドリル径(Φmm)6
プラ排水ます用SPホールカッターのワンタッチ着脱タイプで、たいへん経済的です。プラ排水ますの穴あけに。
RoHS指令(10物質対応)対応
部品・TG65のカッター部のみ
トラスコ品番402-7151
材質【刃部】超硬チップ
刃厚(mm)2.1
有効長(ふところ深さ)(mm)12.4
刃径(mm)65
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
独自の分割刃を使用し、耐久性があります。
大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40
全長(mm)122.3
適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等
型FRP
有効切断能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。
刃厚(mm)3.5
バイメタルでアサリ刃ですので、引っかかりがない安定した穴あけができます。刃径(117、143、168、217)はきっちりした穴あけができる寸法です。
シャンク径(Φmm)13
適合機種電気ドリル(回転用)
被削材下水道管用塩ビ管
RoHS指令(10物質対応)対応
専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等
適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤
刃数8
有効切削能力(mm)50
シャンクM18×1.5(4条ネジ)
刃厚(mm)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
焼き入れ後の刃付けのため均一の刃先高度で高い切削性能が得られます。切粉の排出がスムーズで、ボール盤に最適です。裏バリが極めて少ない特殊刃形です。
用途合成樹脂(プラスチック)がキレイに切れます。被削材:合成樹脂
適合【センタードリル】B645
材質【刃部】高速度鋼(SKH51)【センタードリル】高速度鋼(SKH51)
有効長(mm)2.3
シャンク形状三面取(ストレート)
ボラゾンホイール刃付による鋭利な刃先なので高い切削性がえられます。焼入れ後の刃付のため、刃先硬度が均一です。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜6度)。切り粉の排出がスムーズですりこぎ運動不要で、ボール盤に最適です。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
全長(mm)84
適合機種電気ドリル、ボール盤
材質ハイス(SKH51)
被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等
ドリル長(mm)45
ドリル径(Φmm)6
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)2.3
刃厚(mm)2.4
ホロセット(mm)5×8
RoHS指令(10物質対応)対応
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
用途被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材
有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2
有効長(ふところ深さ)(mm)27
シャンク径(mm)10
材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)
刃厚(mm)0.9
パイプの穴あけに最適。(※パイプ厚3mm以上の場合はFAホールカッターをご使用下さい。)。板材の穴あけは3mm以下でご使用できます。
材質コバルトハイス(センタードリル)
型TL
刃長(mm)50.5
被削材ステンレス、鉄、アルミ、銅等各種金属系パイプ材、3mm以下の金属系板材。
シャンク径(Φmm)13
ドリル径(Φmm)8
有効切削能力(mm)パイプ曲面:8板材平面:3
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。