切削工具 :「並目ねじ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 材質ハイス
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ヘリカル切削のねじ加工で、同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。
用途鋼、難削材、非鉄金属全般、55HRCまでの高硬度鋼 その他MTM3SPスレッドカッタ
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 材質ハイス
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他貫通穴用 VA 材質ハイス
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 材質ハイス
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなど その他転造加工用 N 材質粉末ハイス
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。 仕様突き出しセンタ:有 材質HSS-E 全長(mm)36 シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 精度表記RH4
1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。 材質HSS-E 精度表記OH2
1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります