絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(3)
  • 三菱マテリアル(124)
  • NS(日進工具)(82)
  • グーリング(76)
  • NACHI(不二越)(76)
  • タンガロイ(67)
  • OSG(オーエスジー)(66)
  • 協和精工(58)
  • 住友電工ハードメタル(49)
  • RYOCO(菱高精機)(46)
  • EIKO(栄工舎)(42)
  • 岡崎精工(39)
  • ATOM(サイトウ製作所)(36)
  • カーメックス(33)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
  • イスカル(25)
  • サンドビック(24)
  • ケナメタル(21)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.8(3)
  • 9.9(4)
  • 10(4)
  • 10.1(4)
  • 10.2(4)
  • 10.3(4)
  • 10.4(4)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 10(4)
  • 12(4)
全長(mm)
  • 36(1)
  • 50(2)
  • 89(2)
  • 102(2)
  • 103(2)
  • 118(2)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(10)
  • サーメット(2)
  • ダイヤモンド焼結体(6)
  • 超硬合金(9)
  • 超高圧焼結体(15)
溝長(mm)
  • 6(1)
  • 6.1(1)
  • 8(1)
  • 11.0(1)
  • 47(2)
  • 55(2)
  • 61(2)
  • 71(2)
6・6.1・8・11.0・47・55・61・71
表面処理
  • PVDコーティング(2)
  • チタン系コーティング(1)
PVDコーティング・チタン系コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(36)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「1.8mm」の検索結果

関連キーワード
  • 18mm
  • 18mm ドリル
  • 18mm ドリル刃
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝入れ用チップ 京セラ溝入れ用チップ京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。
用途小径端面溝入れ加工用ツインバーPR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種材質PVDコーティング材種PR1025
高性能フラットドリル KDZ (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ (ショート)京セラ
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW京セラ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020形状マルチエッジ・タフ仕様穴径(Φmm)4.4寸法D1(Φmm)4.4内接円(mm)9.525刃先S01035使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)4.76チップタイプポジティブ寸法IC(mm)9.525
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB京セラ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)3.18チップタイプポジティブ
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CCMW 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CCMW京セラ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形80°チップタイプポジティブ
EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) 京セラEZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手)京セラ
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
EZBCは高切込み領域において良好な切りくず排出性・切りくず処理性能を実現。内径旋削 45°面取り加工
用途内径旋削 45°面取り加工材種PR1225タイプ45°面取り加工
EZバー チップ  EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)京セラ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手精度高精度ブレーカリードブレーカ
EZバー チップ  EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手)京セラ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視 ロングタイプHブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手コーナーR(mm)0.08(±0.015)材種PR1225精度高精度ブレーカ平行ブレーカ
EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)京セラ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手精度高精度ブレーカ平行ブレーカ
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)京セラ(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)京セラ
8,298税込9,128
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)京セラ
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)京セラ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
9,698税込10,668
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド京セラ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD010
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
旋削用チップ KBN70M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN70M コーティングCBN京セラ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN70M材質(本体)KBN70M
旋削用チップ KBN60M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN60M コーティングCBN京セラ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質KBN60M材質(本体)KBN60M
旋削用チップ KBN60M コーティング CBN 京セラ旋削用チップ KBN60M コーティング CBN京セラ
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
材質KBN60Mトラスコ品番554-6389材質(本体)KBN60M穴径(Φmm)4.5寸法S(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525刃先形状T00815コーナー半径(mm)0.8チップ形状正三角形寸法LE(mm)1.8コーナー数3逃げ角(°)11
旋削用チップ KBN525 CBN 京セラ旋削用チップ KBN525 CBN京セラ
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN525材質(本体)KBN525
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN京セラ
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN510
旋削用チップ KBN35M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN35M コーティングCBN京セラ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質KBN35M材質(本体)KBN35M
旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN25M コーティングCBN京セラ
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN25M材質(本体)KBN25M
旋削用チップ KBN10M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN10M コーティングCBN京セラ
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN10M
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN京セラ
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN05M
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
23,980税込26,378
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
16,980税込18,678
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535
ミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質PR0725材質(本体)PR0725コーナー数4
ミーリング用チップ KPD230 ダイヤモンド 京セラミーリング用チップ KPD230 ダイヤモンド京セラ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質KPD230材質(本体)KPD230
ミーリング用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラミーリング用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質KPD001材質(本体)KPD001コーナー数1
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング 京セラミーリング用チップ CA0835 CVDコーティング京セラ
15,980税込17,578
1セット(10個)
6日以内出荷
材質CA0835材質(本体)CA0835
ねじ切り用チップ TC60M サーメット 京セラねじ切り用チップ TC60M サーメット京セラ
33,980税込37,378
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質TC60M材質(本体)TC60M
チップ GMN 京セラチップ GMN京セラ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
スロットミル MSTA型 京セラスロットミル MSTA型京セラ
69,980税込76,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具